HALLOWELL FKCOMPLETE-LG-S Πλήρης αρθρωτή μονάδα αποθήκευσης 210 Inch 12 Gauge | AG9RVZ 22CT73

HALLOWELL FKCOMPLETE-LG-S Πλήρης αρθρωτή μονάδα αποθήκευσης 210 ιντσών, μετρητής 12

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG9RVZ Μοντέλο: FKCOMPLETE-LG-SCross Ref: 22CT73

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€21,739.94 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλήρης αρθρωτή μονάδα αποθήκευσης
ΧρώμαΜαύρο / Κόκκινο
Διάσταση(1) 78 "Υ x 24" Π x 24 "Δ, (1) 78" Υ x 18 "Π x 24" Δ
Διαστάσεις78 "H x 48" W x 24 "D
Πράσινη πιστοποίηση ή άλλη αναγνώρισηGREENGUARD Χρυσό
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός ραφιών γραφείων4
Αριθμός βάσεων(1) 2 πόρτα, (1) 3 συρτάρι
Αριθμός Ράφων4
Συνολικό βάθος24 "
συνολικό ύψος78 "
συνολικό πλάτος210 "
Χωρητικότητα ραφιού1450 lb. (Cabinet) / 700 lb. (Ράφια)
Υλικό ραφιώνΑτσάλι
Βάθος επιφάνειας εργασίας24 "
Υλικό επιφάνειας εργασίας12 ga. Ατσάλι
Πλάτος επιφάνειας εργασίας72 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 765.315
Ύψος πλοίου (cm)198.12
Μήκος πλοίου (cm)60.96
Πλάτος πλοίου (cm)533.4
Κωδικός ΕΣ9403200078
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Αριθμός γραφείων αποθήκευσης: 1
    • Αριθμός μονάδων ραφιών: 1
    • Πάχος επιφάνειας εργασίας: 1-3 / 4 "
    • Διαστάσεις βάθρου: 32 "Υ x 24" Π x 24 "Δ

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιαστάσειςσυνολικό πλάτοςΧωρητικότητα ραφιούΥλικό ραφιώνΥλικό επιφάνειας εργασίαςΤιμή
HALLOWELL FKCOMPLETE-SM-M Πλήρης αρθρωτή μονάδα αποθήκευσης 168 ίντσες σκληρό ξύλο | AG9RVW 22CT70 FKCOMPLETE-SM-M78 "H x 36" W x 24 "D168 "1450 lb. (Cabinet) / 575 lb. (Ράφια)ΜοριοσανίδεςΠλαστικοποιημένο σκληρό ξύλο€16,940.70
HALLOWELL FKCOMPLETE-SM-S Πλήρης αρθρωτή μονάδα αποθήκευσης 168 Inch 12 Gauge | AG9RVX 22CT71 FKCOMPLETE-SM-S78 "H x 36" W x 24 "D168 "1450 lb. (Cabinet) / 575 lb. (Ράφια)Ατσάλι12 ga. Ατσάλι€16,650.10
HALLOWELL FKCOMPLETE-LG-M Πλήρης αρθρωτή μονάδα αποθήκευσης 210 ιντσών σκληρό ξύλο | AG9RVY 22CT72 FKCOMPLETE-LG-M78 "H x 48" W x 24 "D210 "1450 lb. (Cabinet) / 700 lb. (Ράφια)ΜοριοσανίδεςΠλαστικοποιημένο σκληρό ξύλο€22,536.23

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HALLOWELL FKCOMPLETE-LG-S Πλήρης αρθρωτή μονάδα αποθήκευσης 210 ιντσών, μετρητής 12
€21,739.94 /μονάδα