DAYTON 23AR43 Κινητός εξοπλισμός εξοπλισμού 300 Lb. Ύψος 30 ίντσες | AB7GLF

DAYTON 23AR43 Σταντ κινητού εξοπλισμού 300 Lb. Ύψος 30 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB7GLF Μοντέλο: 23AR43

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€644.82 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητός εξοπλισμός εξοπλισμού
Χρώμα καλαθιούΑσημένιο
Κάστερ Ντία.4"
Υλικό κάστερΚαουτσούκ
Τύπος τροχίσκου(4) Περιστρεφόμενος
Βάθος συρταριού19.625 "
Ύψος συρταριού4.5 "
Πλάτος συρταριού16.25 "
Χωρητικότητα φορτίου300 λίβρες
ΥλικόΣυγκολλημένο ανοξείδωτο ατσάλι
Αριθμός συρταριών1
Αριθμός Ράφων3
συνολικό ύψος30 "
Συνολικό μήκος20 "
συνολικό πλάτος20 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 27
Ύψος πλοίου (cm)91.44
Μήκος πλοίου (cm)50.8
Πλάτος πλοίου (cm)53.34
Κωδικός ΕΣ9403200030
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότητα φορτίουΑριθμός συρταριώνσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
DAYTON 23AR44 Κινητός εξοπλισμός εξοπλισμού 500 Lb. Ύψος 35 ίντσες | AB7GLG 23AR44500 λίβρες235 "36.375 "20.125 "€1,008.33

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 23AR43 Σταντ κινητού εξοπλισμού 300 Lb. Ύψος 30 ίντσες
€644.82 /μονάδα