DAYTON 23AR44 Κινητός εξοπλισμός εξοπλισμού 500 Lb. Ύψος 35 ίντσες | AB7GLG

DAYTON 23AR44 Σταντ κινητού εξοπλισμού 500 Lb. Ύψος 35 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB7GLG Μοντέλο: 23AR44

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,008.33 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητός εξοπλισμός εξοπλισμού
Χρώμα καλαθιούΑσημένιο
Κάστερ Ντία.4"
Υλικό κάστερΚαουτσούκ
Τύπος τροχίσκου(4) Περιστρεφόμενος
Βάθος συρταριού19.625 "
Ύψος συρταριού4.5 "
Πλάτος συρταριού16.25 "
Χωρητικότητα φορτίου500 λίβρες
ΥλικόΣυγκολλημένο ανοξείδωτο ατσάλι
Αριθμός συρταριών2
Αριθμός Ράφων3
συνολικό ύψος35 "
Συνολικό μήκος36.375 "
συνολικό πλάτος20.125 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 47.025
Ύψος πλοίου (cm)91.44
Μήκος πλοίου (cm)96.52
Πλάτος πλοίου (cm)53.34
Κωδικός ΕΣ9403200030
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότητα φορτίουΑριθμός συρταριώνσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
DAYTON 23AR43 Κινητός εξοπλισμός εξοπλισμού 300 Lb. Ύψος 30 ίντσες | AB7GLF 23AR43300 λίβρες130 "20 "20 "€644.82

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 23AR44 Σταντ κινητού εξοπλισμού 500 Lb. Ύψος 35 ίντσες
€1,008.33 /μονάδα