ΒΑΛΒΙΔΕΣ SHARPE SVOP54DB6RV030 Βαλβίδα μπαλώματος λαδιού Fnpt 3 In | AC7ZVC 39C414

SHARPE VALVES SVOP54DB6RV030 Βαλβίδα σφαίρας λαδιού Fnpt 3 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC7ZVC Μοντέλο: SVOP54DB6RV030Κωδ. Σταυρού: 39C414

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€299.92 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφαιρική Βαλβίδα Patch λαδιού
Υλικό μπάλας420 από ανοξείδωτο ατσάλι
Ομάδα προϊόντων Ball ValveΧειροκίνητο
Υλικό σώματοςΌλκιμος σίδηρος
Τύπος σώματοςΣτη γραμμή
Υπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςNACE MR-01-75
Τύπος σύνδεσηςFNPT x FNPT
Χειρισμός υλικούΌλκιμος σίδηρος
Τύπος λαβήςΜοχλός κλειδώματος
Μέγιστη. ΠίεσηWOG 2000 psi
Μέγεθος σωλήνα3"
ΛιμάνιΑρχικό
Υλικό σφραγίδαςViton
Υλικό καθίσματοςRptfe
Υλικό μίσχων420 από ανοξείδωτο ατσάλι
Τύπος μίσχουΑπόδειξη έκρηξης
Θερμ. Εύρος0 βαθμοί έως 450 βαθμοί F
Δομή βαλβίδων2-κομμάτι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.05
Ύψος πλοίου (cm)22.61
Μήκος πλοίου (cm)35.81
Πλάτος πλοίου (cm)21.08
Κωδικός ΕΣ8481803070
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. ΠίεσηΜέγεθος σωλήναΤιμή
ΒΑΛΒΙΔΕΣ SHARPE SVOP54DA6RV040 Βαλβίδα μπαλώματος λαδιού Fnpt 4 In | AC7ZVA 39C412 SVOP54DA6RV040WOG 1000 psi4"€598.15
ΒΑΛΒΙΔΕΣ SHARPE SVOP54DB6RV020 Βαλβίδα μπαλωμάτων μπαλωμάτων λαδιού Fnpt 2 In | AC7ZVB 39C413 SVOP54DB6RV020WOG 2000 psi2"€181.03

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SHARPE VALVES SVOP54DB6RV030 Βαλβίδα σφαίρας λαδιού Fnpt 3 In
€299.92 /μονάδα