ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 6RFY4 Ράβδος Acetal Λευκό 5 ίντσες Διάμετρος x 4 πόδια Μήκος | AF2CUW

APPROVED VENDOR 6RFY4 Ράβδος Acetal Λευκό 5 ιντσών Διάμετρος x 4 πόδια μήκος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2CUW Μοντέλο: 6RFY4

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,328.84 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑπόθεμα ράβδου
ΧρώμαΆσπρο
Διάμετρος5"
Ανοχή διαμέτρου+ 0.250 / -0.000 "
Μήκος4ft.
Ανοχή μήκους+ 0.125 / -0.000 "
ΥλικόΟμοπολυμερές ακετάλης
Μέγιστη. Θερμ.180 F
Ελάχ. Θερμ. Εκτίμηση32 βαθμοί F
Αντοχή σε εφελκυσμό11,000 psi
Χαρακτηριστικά150

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 22.122
Ύψος πλοίου (cm)12.7
Μήκος πλοίου (cm)121.92
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ3916905000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΔιάμετροςΑνοχή διαμέτρουΜήκοςΑντοχή σε εφελκυσμόΧαρακτηριστικάΤιμή
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟ VENDOR 6MDJ4 Ράβδο Acetal White 5-1/2 ίντσα Διάμετρος x 4 πόδια μήκος | AE9TQK 6ΜDJ4Άσπρο5.5 "+ 0.250 / -0.000 "4ft.11,000 psi150€1,618.10
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 6MDJ5 Ράβδος Acetal Λευκό 6 ίντσες Διάμετρος x 4 πόδια Μήκος | AE9TQL 6ΜDJ5Άσπρο6"+ 0.250 / -0.000 "4ft.11,000 psi150€1,788.41
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 6MDJ6 Ράβδος Ακετάλης Καφέ 1/4 ίντσας Διάμετρος x 8 πόδια Μήκος | AE9TQM 6ΜDJ6Σκούρο Καφέ1 / 4 "+ 0.005 / -0.000 "8ft.8000 psiAF€52.93
RFQ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 6MDJ7 Ράβδος Acetal Καφέ 3/8 ίντσες Διάμετρος x 4 πόδια Μήκος | AE9TQN 6ΜDJ7Σκούρο Καφέ3 / 8 "+ 0.005 / -0.000 "4ft.8000 psiAF€99.74
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 6MDJ8 Ράβδος Acetal Brown 7/16 ίντσα Διάμετρος x 4 πόδια Μήκος | AE9TQP 6ΜDJ8Σκούρο Καφέ7 / 16 "+ 0.005 / -0.000 "4ft.8000 psiAF€84.85
RFQ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 6MDJ9 Ράβδος Acetal Καφέ 1/2 ίντσα Διάμετρος x 4 πόδια AE9TQQ 6ΜDJ9Σκούρο Καφέ1 / 2 "+ 0.005 / -0.000 "4ft.8000 psiAF€77.36
RFQ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 6MDK1 Ράβδος Ακετάλης Καφέ 3/4 ίντσες Διάμετρος x 4 πόδια Μήκος | AE9TQR 6MDK1Σκούρο Καφέ3 / 4 "+ 0.005 / -0.000 "4ft.8000 psiAF€159.99
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 6RFY4 Ράβδος Acetal Λευκό 5 ιντσών Διάμετρος x 4 πόδια μήκος
€1,328.84 /μονάδα