Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SHARPE VALVES SV50C74010 Carbon Steel Ball Valve Inline Fnpt 1 In | AD2CBF 3ΜRD2

SHARPE VALVES SV50C74010 Ατσάλινη σφαιρική βαλβίδα Inline Fnpt 1 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD2CBF Μοντέλο: SV50C74010Cross Ref: 3mrd2

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€329.79 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBall Valve
Υλικό μπάλας316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Ομάδα προϊόντων Ball ValveΧειροκίνητο
Υλικό σώματοςΆνθρακα
Τύπος σώματοςΣτη γραμμή
Τύπος σύνδεσηςFNPT x FNPT
Χειρισμός υλικούΕπίχρυσος χάλυβας με λαβή από PVC
Τύπος λαβήςΜοχλός κλειδώματος
Μέγιστη. ΠίεσηWOG 3000 psi
Μέγεθος σωλήνα1"
ΛιμάνιΠλήρης
Υλικό σφραγίδαςPTFE
Υλικό καθίσματοςDelrin (R)
Υλικό μίσχων316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Τύπος μίσχουΑπόδειξη έκρηξης
Θερμ. Εύρος0 βαθμοί έως 200 βαθμοί F
Δομή βαλβίδων2-κομμάτι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.6875
Ύψος πλοίου (cm)5.59
Μήκος πλοίου (cm)22.86
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ8481803070
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΘερμ. ΕύροςΧειρισμός υλικούΜέγιστη. ΠίεσηΔομή βαλβίδωνΜέγεθος σωλήναΛιμάνιΥλικό σφραγίδαςΥλικό καθίσματοςΤιμή
SHARPE VALVES SV8446MTTE * 010 Carbon Steel Ball Valve Inline Fnpt 1 In | AB2YAF 1PRD1 SV8446MTTE * 0100 βαθμοί έως 500 βαθμοί F304 από ανοξείδωτο ατσάλιWOG 1480 psi3-κομμάτι1"ΑρχικόPTFETFM (TM) PTFE€237.84
ΒΑΛΒΙΔΕΣ SHARPE SV39034TE004 Χαλύβδινες βαλβίδες χάλυβα Inline Fnpt 1/2 In | AC8MMP 3CFX5 SV39034TE0040 βαθμοί έως 450 βαθμοί F304 από ανοξείδωτο ατσάλιWOG 1000 psi3-κομμάτι1 / 2 "ΠλήρηςRTFERTFE€69.80
ΒΑΛΒΙΔΕΣ SHARPE SV39034TE006 Χαλύβδινες βαλβίδες χάλυβα Inline Fnpt 3/4 In | AC8MMQ 3CFX6 SV39034TE0060 βαθμοί έως 450 βαθμοί F304 από ανοξείδωτο ατσάλιWOG 1000 psi3-κομμάτι3 / 4 "ΠλήρηςRTFERTFE€95.42
SHARPE VALVES SV39034TE010 Carbon Steel Ball Valve Inline Fnpt 1 In | AC8MMR ​​3CFX7 SV39034TE0100 βαθμοί έως 450 βαθμοί F304 Ανοξείδωτο ατσάλι με λαβή από PVCWOG 1000 psi3-κομμάτι1"ΠλήρηςRTFERTFE€152.81
ΒΑΛΒΙΔΕΣ SHARPE SV39034TE020 Χαλύβδινες βαλβίδες χάλυβα Inline Fnpt 2 σε AC8MMV 3CFY1 SV39034TE0200 βαθμοί έως 450 βαθμοί F304 από ανοξείδωτο ατσάλιWOG 1000 psi3-κομμάτι2"ΠλήρηςRTFERTFE€347.50
ΒΑΛΒΙΔΕΣ SHARPE SV50C74003 Ατσάλινη βαλβίδα σφαιρών Inline Fnpt 3/8 In | AD2CBC 3MRC8 SV50C740030 βαθμοί έως 200 βαθμοί FΕπίχρυσος χάλυβαςWOG 3000 psi2-κομμάτι3 / 8 "ΠλήρηςPTFEDelrin (R)€141.71

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SHARPE VALVES SV50C74010 Ατσάλινη σφαιρική βαλβίδα Inline Fnpt 1 In
€329.79 /μονάδα