Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SHARPE VALVES SV8446MTTE * 010 Carbon Steel Ball Valve Inline Fnpt 1 In | AB2YAF 1PRD1

SHARPE VALVES SV8446MTTE*010 Ενσωματωμένη σφαιρική βαλβίδα από ανθρακούχο χάλυβα Fnpt 1 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB2YAF Μοντέλο: SV8446MTTE*010Cross Ref: 1PRD1

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€237.84 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBall Valve
Υλικό μπάλας316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Ομάδα προϊόντων Ball ValveΧειροκίνητο
Υλικό σώματοςΆνθρακα
Τύπος σώματοςΣτη γραμμή
Τύπος σύνδεσηςFNPT x FNPT
Χειρισμός υλικού304 από ανοξείδωτο ατσάλι
Τύπος λαβήςΜοχλός κλειδώματος
Μέγιστη. ΠίεσηWOG 1480 psi
Μέγιστη. Πίεση ατμούWSP 125 psi
Μέγεθος σωλήνα1"
ΛιμάνιΑρχικό
Υλικό σφραγίδαςPTFE
Υλικό καθίσματοςTFM (TM) PTFE
Υλικό μίσχων316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Τύπος μίσχουΑυτορυθμιζόμενος
Θερμ. Εύρος0 βαθμοί έως 500 βαθμοί F
Δομή βαλβίδων3-κομμάτι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.62
Ύψος πλοίου (cm)9.65
Μήκος πλοίου (cm)21.08
Πλάτος πλοίου (cm)8.89
Κωδικός ΕΣ8481803070
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΘερμ. ΕύροςΧειρισμός υλικούΜέγιστη. ΠίεσηΔομή βαλβίδωνΜέγεθος σωλήναΛιμάνιΥλικό σφραγίδαςΥλικό καθίσματοςΤιμή
ΒΑΛΒΙΔΕΣ SHARPE SV39034TE004 Χαλύβδινες βαλβίδες χάλυβα Inline Fnpt 1/2 In | AC8MMP 3CFX5 SV39034TE0040 βαθμοί έως 450 βαθμοί F304 από ανοξείδωτο ατσάλιWOG 1000 psi3-κομμάτι1 / 2 "ΠλήρηςRTFERTFE€69.80
ΒΑΛΒΙΔΕΣ SHARPE SV39034TE006 Χαλύβδινες βαλβίδες χάλυβα Inline Fnpt 3/4 In | AC8MMQ 3CFX6 SV39034TE0060 βαθμοί έως 450 βαθμοί F304 από ανοξείδωτο ατσάλιWOG 1000 psi3-κομμάτι3 / 4 "ΠλήρηςRTFERTFE€95.42
SHARPE VALVES SV39034TE010 Carbon Steel Ball Valve Inline Fnpt 1 In | AC8MMR ​​3CFX7 SV39034TE0100 βαθμοί έως 450 βαθμοί F304 Ανοξείδωτο ατσάλι με λαβή από PVCWOG 1000 psi3-κομμάτι1"ΠλήρηςRTFERTFE€152.81
ΒΑΛΒΙΔΕΣ SHARPE SV39034TE020 Χαλύβδινες βαλβίδες χάλυβα Inline Fnpt 2 σε AC8MMV 3CFY1 SV39034TE0200 βαθμοί έως 450 βαθμοί F304 από ανοξείδωτο ατσάλιWOG 1000 psi3-κομμάτι2"ΠλήρηςRTFERTFE€347.50
ΒΑΛΒΙΔΕΣ SHARPE SV50C74003 Ατσάλινη βαλβίδα σφαιρών Inline Fnpt 3/8 In | AD2CBC 3MRC8 SV50C740030 βαθμοί έως 200 βαθμοί FΕπίχρυσος χάλυβαςWOG 3000 psi2-κομμάτι3 / 8 "ΠλήρηςPTFEDelrin (R)€141.71
SHARPE VALVES SV50C74010 Carbon Steel Ball Valve Inline Fnpt 1 In | AD2CBF 3ΜRD2 SV50C740100 βαθμοί έως 200 βαθμοί FΕπίχρυσος χάλυβας με λαβή από PVCWOG 3000 psi2-κομμάτι1"ΠλήρηςPTFEDelrin (R)€329.79

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SHARPE VALVES SV8446MTTE*010 Ενσωματωμένη σφαιρική βαλβίδα από ανθρακούχο χάλυβα Fnpt 1 In
€237.84 /μονάδα