ΒΑΛΒΙΔΕΣ SHARPE SV34836SW020 Βαλβίδα πυλών Κατηγορία 800 2 ίντσες | AB2YBV 1PRK6

SHARPE VALVES SV34836SW020 Gate Valve Class 800 2 ίντσα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2YBV Μοντέλο: SV34836SW020Cross Ref: 1PRK6

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,096.22 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒάνα
Υλικό σώματοςΣφυρήλατο ανοξείδωτο 316L
Στυλ καπόΒιδωμένο
ΤάξηΚλάση 800
Τύπος σύνδεσηςΣυγκολλητή υποδοχής
Χειρισμός υλικούΆνθρακα
Τύπος λαβήςΤροχός χειρός
Μήκος εισόδου έως εξόδου5.125 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.850 βαθμοί F
Μέγιστη. Πίεση ατμού1225 psi
Μέγιστη. Πίεση νερού1600 psi
Μέγεθος σωλήνα2"
Υλικό μίσχων410 από ανοξείδωτο ατσάλι
Κορυφή της λαβής στο Inlet Center9-1 / 16 "
Τύπος στελέχους βαλβίδαςRising
Υλικό σφήνας316 από ανοξείδωτο ατσάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.8675
Ύψος πλοίου (cm)17.27
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)17.27
Κωδικός ΕΣ8481803055
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος εισόδου έως εξόδουΜέγεθος σωλήναΚορυφή της λαβής στο Inlet CenterΤιμή
ΒΑΛΒΙΔΕΣ SHARPE SV34836SW004 Βαλβίδα πυλών Κατηγορία 800 1/2 ίντσα | AB2YBP 1PRK1 SV34836SW0043.156 "1 / 2 "5.125 "€391.05
ΒΑΛΒΙΔΕΣ SHARPE SV34836SW006 Βαλβίδα πυλών Κατηγορία 800 3/4 ίντσες | AB2YBQ 1PRK2 SV34836SW0063 35 / 64 "3 / 4 "5-25 / 64 "€433.32
ΒΑΛΒΙΔΕΣ SHARPE SV34836SW010 Βαλβίδα πυλών Κατηγορία 800 1 ίντσα | AB2YBR 1PRK3 SV34836SW0104 21 / 64 "1"6.375 "€729.26
ΒΑΛΒΙΔΕΣ SHARPE SV34836SW012 Βαλβίδα πυλών Κατηγορία 800 1-1 / 4 ίντσα | AB2YBT 1PRK4 SV34836SW0125"1.25 "7.031 "€1,011.11
ΒΑΛΒΙΔΕΣ SHARPE SV34836SW014 Βαλβίδα πυλών Κατηγορία 800 1-1 / 2 ίντσα AB2YBU 1PRK5 SV34836SW0145"1.5 "8.625 "€1,299.99

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SHARPE VALVES SV34836SW020 Gate Valve Class 800 2 ίντσα
€2,096.22 /μονάδα