Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SHARON PIPING S5036U 004 Union 1/2 Inch Socket Weld 316 Stainless Steel | AC3KFB 2UB73

SHARON PIPING S5036U 004 Union 1/2 Inch Socket Weld 316 Inox

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3KFB Μοντέλο: S5036U 004Cross Ref: 2UB73

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€68.71 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΈνωση
Υλικό σώματος316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Τάξη3000
Τύπος σύνδεσηςΣυγκολλητή υποδοχής
Μέγιστη. Πίεση3000 psi @ 150 βαθμοί F
Μέγιστη. Πίεση ατμού2810 psi @ 350 βαθμοί F
Εκτός Dia.2"
Μέγεθος σωλήνα1 / 2 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.315
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)5.08
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ7307290090
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό σώματοςΤάξηΜέγιστη. ΠίεσηΕκτός Dia.Μέγεθος σωλήναΤιμή
SHARON PIPING S5034U 012 Union 1 1/4 Inch 304 Ανοξείδωτο ατσάλι | AB2FVG 1LUH6 S5034U 012304 από ανοξείδωτο ατσάλι30003000 psi2-55 / 64 "1.25 "€143.56
SHARON PIPING S5034U 020 Union 2 Inch 304 Stainless Steel 3000 Psi | AB2FVL 1LUK1 S5034U 020304 από ανοξείδωτο ατσάλι1503000 psi3.5 "2"€318.73
SHARON PIPING S5036U 012 Union 1 1/4 Inch 316 ανοξείδωτο χάλυβα | AB2FXR 1LUW5 S5036U 012316 από ανοξείδωτο ατσάλι30003000 psi2-55 / 64 "1.25 "€179.18
SHARON PIPING S5036U 014 Union 1 1/2 Inch 316 Ανοξείδωτο ατσάλι | AB2FXU 1LUW7 S5036U 014316 από ανοξείδωτο ατσάλι30003000 psi3"1.5 "€232.72
SHARON PIPING S5036U 020 Union 2 Inch 316 Stainless Steel 3000 Psi | AB2FXW 1LUW9 S5036U 020316 από ανοξείδωτο ατσάλι30003000 psi3.5 "2"€288.91
SHARON PIPING S5036U 001 Union 1/8 Inch Socket Weld 316 Stainless Steel | AC3KEY 2UB70 S5036U 001316 από ανοξείδωτο ατσάλι30003000 psi @ 150 βαθμοί F1-21 / 32 "1 / 8 "€60.45
SHARON PIPING S5036U 002 Union 1/4 Inch Socket Weld 316 Stainless Steel | AC3KEZ 2UB71 S5036U 002316 από ανοξείδωτο ατσάλι30003000 psi @ 150 βαθμοί F1-21 / 32 "1 / 4 "€83.32

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SHARON PIPING S5036U 004 Union 1/2 Inch Socket Weld 316 Inox
€68.71 /μονάδα