Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SHARON PIPING S5036E 014 Αγκώνας 90 Βαθμός 1 1/2 ίντσας 316 Ανοξείδωτο ατσάλι 3000 Psi | AB2FWU 1LUP7

SHARON PIPING S5036E 014 Ebow 90 Degree 1 1/2 Inch 316 Inox 3000 Psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB2FWU Μοντέλο: S5036E 014Cross Ref: 1LUP7
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
€196.25 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑγκώνας, 90 μοίρες
Υλικό σώματος316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Τάξη3000
Τύπος σύνδεσηςΣυγκολλητή υποδοχής
Μέγιστη. Πίεση3000 psi
Μέγιστη. Πίεση ατμού2810 psi @ 350 βαθμοί F
Εκτός Dia.2-23 / 64 "
Μέγεθος σωλήνα1.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.03
Ύψος πλοίου (cm)7.87
Μήκος πλοίου (cm)7.87
Πλάτος πλοίου (cm)6.6
Κωδικός ΕΣ7307929000
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό σώματοςΤύπος σύνδεσηςΜέγιστη. ΠίεσηΕκτός Dia.Μέγεθος σωλήναΤιμή
SHARON PIPING S5034E 012 Ebow 90 Degree 1 1/4 Inch 304 Stainless Steel 3000 Psi | AB2FTU 1LUC6 S5034E 012304 από ανοξείδωτο ατσάλιΣυγκολλητή υποδοχής3000 psi2-7 / 64 "1.25 "€82.27
SHARON PIPING S5034E 014 Αγκώνας 90 Βαθμός 1 1/2 ίντσας 304 Ανοξείδωτο ατσάλι 3000 Psi | AB2FTW 1LUC8 S5034E 014304 από ανοξείδωτο ατσάλιΣυγκολλητή υποδοχής3000 psi2-23 / 64 "1.5 "€130.73
SHARON PIPING S5034E 020 Αγκώνας 90 βαθμού 2 ίντσας 304 από ανοξείδωτο ατσάλι | AB2FTY 1LUD1 S5034E 020304 από ανοξείδωτο ατσάλιΣυγκολλητή υποδοχής3000 psi2-57 / 64 "2"€198.36
SHARON PIPING S5034F 012 Ebow 45 Degree 1 1/4 Inch 304 Stainless Steel 3000 Psi | AB2FTZ 1LUD3 S5034F 012304 από ανοξείδωτο ατσάλιΣυγκολλητή υποδοχής3000 psi2-7 / 64 "1.25 "€81.60
SHARON PIPING S5034F 020 Ebow 45 Degree 2 Inch 304 Stainless Steel 3000 Psi | AB2FUD 1LUD7 S5034F 020304 από ανοξείδωτο ατσάλιΣυγκολλητή υποδοχής3000 psi2-57 / 64 "2"€181.60
SHARON PIPING S5036E 020 Αγκώνα 90 Μοίρες 2 ίντσες 316 Ανοξείδωτο ατσάλι 3000 Psi | AB2FWW 1LUP9 S5036E 020316 από ανοξείδωτο ατσάλιΣυγκολλητή υποδοχής3000 psi2-57 / 64 "2"€320.28
SHARON PIPING S4036E 001 Αγκώνα 90 Μοίρες 1/8 chντσας 316 Ανοξείδωτο ατσάλι | AC3JJY 2TY86 S4036E 001316 από ανοξείδωτο ατσάλιFNPT3000 psi @ 100 βαθμοί F7 / 8 "1 / 8 "€31.51

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SHARON PIPING S5036E 014 Ebow 90 Degree 1 1/2 Inch 316 Inox 3000 Psi
€196.25 /μονάδα