Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SHARON PIPING S4036C 001 Καπάκι 1/8 ίντσας με σπείρωμα 316 Ανοξείδωτο ατσάλι | AC3JJK 2TY74

SHARON PIPING S4036C 001 Καπάκι 1/8 ίντσας με σπείρωμα 316 από ανοξείδωτο χάλυβα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3JJK Μοντέλο: S4036C 001Cross Ref: 2TY74

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€12.76 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαπάκι
Υλικό σώματος316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Τάξη3000
Τύπος σύνδεσηςFNPT
Μέγιστη. Πίεση3000 psi @ 100 βαθμοί F
Μέγιστη. Πίεση ατμού2810 psi @ 350 βαθμοί F
Εκτός Dia.5 / 8 "
Μέγεθος σωλήνα1 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0315
Ύψος πλοίου (cm)2.03
Μήκος πλοίου (cm)1.78
Πλάτος πλοίου (cm)1.78
Κωδικός ΕΣ7307290090
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό σώματοςΤύπος σύνδεσηςΜέγιστη. ΠίεσηΜέγιστη. Πίεση ατμούΕκτός Dia.Μέγεθος σωλήναΤιμή
SHARON PIPING S5034C 012 Cap 1 ανοξείδωτο ατσάλι 1/4 ίντσας 304 | AB2FTG 1LUB3 S5034C 012304 από ανοξείδωτο ατσάλιΣυγκολλητή υποδοχής3000 psi2810 psi @ 350 βαθμοί F2-15 / 64 "1.25 "€25.15
SHARON PIPING S5034C 014 Cap 1 1/2 Inch 304 Ανοξείδωτο ατσάλι | AB2FTH 1LUB5 S5034C 014304 από ανοξείδωτο ατσάλιΣυγκολλητή υποδοχής3000 psi2810 psi @ 350 βαθμοί F2-35 / 64 "1.5 "€31.79
Sharon Piping S5034C 020 καπάκι 2 ιντσών 304 Ανοξείδωτος χάλυβα 3000 psi | AB2FTK 1LUB7 S5034C 020304 από ανοξείδωτο ατσάλιΣυγκολλητή υποδοχής3000 psi2810 psi @ 350 βαθμοί F2-31 / 32 "2"€40.78
SHARON PIPING S4036C 002 Καπάκι 1/4 ίντσας με σπείρωμα 316 Ανοξείδωτο ατσάλι | AC3JJL 2TY75 S4036C 002316 από ανοξείδωτο ατσάλιFNPT3000 psi @ 100 βαθμοί F2810 psi @ 350 βαθμοί F3 / 4 "1 / 4 "€12.92
SHARON PIPING S4036C 003 Καπάκι 3/8 ίντσας με σπείρωμα 316 από ανοξείδωτο ατσάλι | AC3JJM 2TY76 S4036C 003316 από ανοξείδωτο ατσάλιFNPT3000 psi @ 100 βαθμοί F2810 psi @ 350 βαθμοί F7 / 8 "3 / 8 "€8.44
SHARON PIPING S4036C 010 Καπάκι 1 ίντσας με σπείρωμα 316 Ανοξείδωτο ατσάλι | AC3JJQ 2TY79 S4036C 010316 από ανοξείδωτο ατσάλιFNPT3000 psi @ 100 βαθμοί F2810 psi @ 350 βαθμοί F1.75 "1"€39.76
Sharon Piping S5034C 001 καπάκι 1/8 ιντσών πρίζα συγκόλληση 304 από ανοξείδωτο χάλυβα | AC3KFE 2UB76 S5034C 001304 από ανοξείδωτο ατσάλιΣυγκολλητή υποδοχής3000 psi @ 150 βαθμοί F2810 psi @ 350 βαθμοί F45 / 64 "1 / 8 "€9.74

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SHARON PIPING S4036C 001 Καπάκι 1/8 ίντσας με σπείρωμα 316 από ανοξείδωτο χάλυβα
€12.76 /μονάδα