Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Συγκολλητικό SENCO FinishPro 25XP Air Brad Nailer | AB6JHY 21U136

SENCO Κόλλα καρφωτικών FinishPro 25XP Air Brad

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6JHY Μοντέλο: FinishPro 25XPCross Ref: 21U136
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
€270.76 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςAir Brad Nailer
Εισαγωγή αέρα1 / 4 "NPT
CFM ανά λήψη1.92
Τύπος ταξινόμησηςΣυγκολλητικός
ΧρώμαΓκρί
ΕξάτμισηΡυθμιζόμενες τιράντες
Εύρος συνδετήρων5/8" to 2-1/8"
Λειτουργία πυροδότησηςΔιαδοχική
Gauge18
Ύψος10 "
Στέγαση ΥλικόΑλουμίνιο
Μήκος9 13 / 16 "
Χωρητικότητα περιοδικών110
Μέγιστη. Πίεση120 psi
Απαιτούμενη πίεση70 psi
Σανκ Ντία.0.039 "
ΣτυλΕτερόφυλη
ΆκροΝομ-Μαρ
Βάρος εργαλείου2.7 λίβρες
Πλάτος2.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.9025
Ύψος πλοίου (cm)10.92
Μήκος πλοίου (cm)38.61
Πλάτος πλοίου (cm)37.85
Κωδικός ΕΣ8467195090
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SENCO Κόλλα καρφωτικών FinishPro 25XP Air Brad
€270.76 /μονάδα