Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΔΕΙΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ TUF-G05S Blank Tag 5-1/4 x 2-5/8 Inch Silver - Pack Of 25 | AF6BNJ 9W532

SEE ALL INDUSTRIES TUF-G05S Κενή ετικέτα 5-1/4 x 2-5/8 ίντσες ασημί - Πακέτο 25

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF6BNJ Μοντέλο: TUF-G05SCross Ref: 9W532

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€18.06 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚενή ετικέτα
ΧρώμαΑσημένιο
Ύψος5.25 "
ΥλικόVinyl
Πλάτος2.62 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0855
Ύψος πλοίου (cm)1.91
Μήκος πλοίου (cm)13.34
Πλάτος πλοίου (cm)6.99
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΤιμή
ΔΕΙΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ TUF-G05WW Κενή ετικέτα 5-1 / 4 x 2-5 / 8 ίντσες Λευκό - Πακέτο 25 | AF3PRV 8AM56 TUF-G05WWΆσπρο€21.85
ΔΕΙΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ TUF-G05W Κενή ετικέτα 5-1 / 4 x 2-5 / 8 ίντσες Λευκό - Πακέτο 25 | AF3PVB 8ANH3 TUF-G05WΆσπρο€18.06
ΔΕΙΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ TUF-G05Y Κενή ετικέτα 5-1 / 4 x 2-5 / 8 ίντσες Κίτρινο - Πακέτο 25 | AF3PVC 8ANH4 TUF-G05YΚίτρινο€18.06
ΔΕΙΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ TUF-G05RW Κενή ετικέτα 5-1 / 4 x 2-5 / 8 ίντσες R Βινύλιο - Συσκευασία 25 | AF3PVD 8ANH5 TUF-G05RWRed€21.85
ΔΕΙΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ TUF-G05YW Κενή ετικέτα 5-1 / 4 x 2-5 / 8 ίντσες Κίτρινο - Πακέτο 25 | AF4CYF 8RJ57 TUF-G05YWΚίτρινο€21.85
ΔΕΙΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ TUF-G05OW Κενή ετικέτα 5-1 / 4 x 2-5 / 8 ίντσες πορτοκαλί - Συσκευασία 25 | AF4DWK 8TKH4 TUF-G05OWΠορτοκαλί€21.85
ΔΕΙΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ TUF-G05O Κενή ετικέτα 5-1 / 4 x 2-5 / 8 ίντσες πορτοκαλί - Συσκευασία 25 | AF4FDC 8UP09 TUF-G05OΠορτοκαλί€18.06

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SEE ALL INDUSTRIES TUF-G05S Κενή ετικέτα 5-1/4 x 2-5/8 ίντσες ασημί - Πακέτο 25
€18.06 /μονάδα