ΔΕΙΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ D360-22-WP-4 Καθρέφτης με πλήρη θόλο Διάμετρος 24 ιντσών | AH3QZR 33HV51

SEE ALL INDUSTRIES Καθρέφτης D360-22-WP-4 Drop In Full Dome Διάμετρος 24 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH3QZR Μοντέλο: D360-22-WP-4Cross Ref: 33HV51

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€227.55 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠτώστε τον πλήρη θόλο του θόλου
Περίπου Απόσταση προβολής350 τετραγωνικά πόδια.
ΥποστήριξηΑκρυλικό πίνακα
Διάμετρος22 "
Ύψος θόλου10 "
Υλικό φακούΑκρυλικό
Τοποθεσία τοποθέτησηςΟροφή
Μήκος πίνακα48 "
Πλάτος πίνακα23.75 "
Τύπος δαχτυλιδιούΑκρυλικό
Οπτική γωνίαΠτυχία 360

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.51
Ύψος πλοίου (cm)62.23
Μήκος πλοίου (cm)123.19
Πλάτος πλοίου (cm)27.94
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SEE ALL INDUSTRIES Καθρέφτης D360-22-WP-4 Drop In Full Dome Διάμετρος 24 ιντσών
€227.55 /μονάδα