Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SECURITRON PB Κουμπί Push To Exit Τοποθέτηση στον τοίχο | AE4JUA 5LAA3

SECURITRON Κουμπί PB Push To Exit Τοποθετείται στον τοίχο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4JUA Μοντέλο: PBCross Ref: 5LAA3

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€220.85 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠιέστε για έξοδο από το κουμπί
Βάθος1.75 "
Ύψος4.5 "
Τάση Εισόδου12 ή 24 VDC
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Παραγωγή1 DPST, 7A@30 VDC
Βαθμολογία7A
Εναλλαγή δράσηςPush Button
ΧαρακτηριστικάΤοίχου

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.18
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)14.48
Πλάτος πλοίου (cm)9.91
Κωδικός ΕΣ8536509031
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Κουμπί Dia. (1-1 / 2 ")

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠαραγωγήΒαθμολογίαΧαρακτηριστικάΤιμή
SECURITRON EEB2 Πιέστε για έξοδο από το κουμπί έκτακτης ανάγκης | AE4JTY 5LAA1 ΕΕΒ21 SPST, 3A@30 VDC3AΕπείγον€218.99
SECURITRON EEB3N Πιέστε για έξοδο από το κουμπί έκτακτης ανάγκης | AE4JTZ 5LAA2 EEB3N1 SPST, 3A@30 VDC3AΕπείγον€233.89

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SECURITRON Κουμπί PB Push To Exit Τοποθετείται στον τοίχο
€220.85 /μονάδα