SECURITRON M68 Ηλεκτρομαγνητικό κλείδωμα 1200 lbs | AH8YHX 39CC42

SECURITRON M68 Ηλεκτρομαγνητική κλειδαριά 1200 λίβρες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH8YHX Μοντέλο: M68Cross Ref: 39CC42

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€820.15 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρομαγνητική κλειδαριά
Amp Draw @ 12V250mA
Amp Draw @ 24V125mA
φινίρισμαΒουρτσισμένο αλουμίνιο
Δύναμη συγκράτησης (λίβρες)1200
Τάση Εισόδου12 / 24 VDC
Βάθος σώματος κλειδώματος (In.)3-5/8
Μήκος σώματος κλειδώματος (σε.)10-1/2
Κλείδωμα πλάτους σώματος2
ΥλικόΑτσάλι
Αρ. ΣειράM68
Ανοίγοντας δράσηΆμεση κυκλοφορία
Προβολή από το Wall2-1/2
ΧαρακτηριστικάΕπιφάνεια στήριξης με βραχίονα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.8968
Ύψος πλοίου (cm)16.51
Μήκος πλοίου (cm)27.94
Πλάτος πλοίου (cm)6.35
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Συνολική προβολή (σε.): 3
    • Μήκος οπλισμού (In.): 10-1 / 2
    • Πλάτος οπλισμού (In.): 2
    • Βάθος οπλισμού (In.): 3-5 / 8
    • Μήκος πλάκας απεργίας (In.): 9-1 / 2
    • Πλάτος πλάκας απεργίας (In.): 2
    • Βάθος πλάκας απεργίας (In.): 1/2

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοφινίρισμαΤάση ΕισόδουΥλικόΑρ. ΣειράΧαρακτηριστικάΤιμή
SECURITRON M32 Ηλεκτρομαγνητικό κλείδωμα | AE4JLE 5KZU9 M32Brushed12 ή 24Ανοξείδωτο ατσάλιM32-€483.70
SECURITRON M62 Ηλεκτρομαγνητικό κλείδωμα | AE4JLL 5KZV7 M62Brushed12 ή 24Ανοξείδωτο ατσάλιM62-€625.34
SECURITRON M62G Ηλεκτρομαγνητική βάση στήριξης προσώπου | AE4JLT 5KZW4 M62GBrushed12 ή 24Ανοξείδωτο ατσάλιM62Συναρμολόγηση αγωγών€615.56
SECURITRON M62D Ηλεκτρομαγνητικός διακόπτης πόρτας κλειδώματος | AE4JLW 5KZX2 M62DBrushed12 ή 24Ανοξείδωτο ατσάλιM62Διακόπτης θέσης πόρτας€728.51
SECURITRON MM15 Ηλεκτρομαγνητικό κλείδωμα | AE4JMD 5KZY0 MM15Brushed12 ή 24Ανοξείδωτο ατσάλιMM15-€603.26
SECURITRON MM15DT Ηλεκτρομαγνητικό κλείδωμα Αντι-παραβίαση | AE4JME 5KZY1 MM15DTBrushed12 ή 24Ανοξείδωτο ατσάλιMM15Διακόπτης θέσης πόρτας, Anti-Tamper€706.19
Securitron M32 Ηλεκτρομαγνητική κλειδαριά 600 lbs | AH2HCU 28XY55 M32Καθαρισμός ανοδιωμένος12 / 24 VDCΑτσάλιM32Αναρτημένο στην επιφάνεια€542.90

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SECURITRON M68 Ηλεκτρομαγνητική κλειδαριά 1200 λίβρες
€820.15 /μονάδα