Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Securitron M32 Ηλεκτρομαγνητική κλειδαριά 600 lbs | AH2HCU 28XY55

SECURITRON M32 Electromagnetic Lock 600 lbs Series

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH2HCU Μοντέλο: M32Σταυρός: 28XY55
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
€542.90 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρομαγνητική κλειδαριά
Amp Draw @ 12V300mA / 12VDC
Amp Draw @ 24V150mA / 24VDC
φινίρισμαΚαθαρισμός ανοδιωμένος
Δύναμη συγκράτησης (λίβρες)600
Τάση Εισόδου12 / 24 VDC
Βάθος σώματος κλειδώματος (In.)1-5/8
Μήκος σώματος κλειδώματος (σε.)8
Κλείδωμα πλάτους σώματος1-7/8
ΥλικόΑτσάλι
Αρ. ΣειράM32
Ανοίγοντας δράσηΗλεκτρομαγνητικός
Προβολή από το Wall1-5/8
ΧαρακτηριστικάΑναρτημένο στην επιφάνεια

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.6762
Ύψος πλοίου (cm)8.64
Μήκος πλοίου (cm)29.46
Πλάτος πλοίου (cm)14.73
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Συνολική προβολή (σε.): 1-5 / 8
    • Μήκος οπλισμού (In.): 6-1 / 4
    • Πλάτος οπλισμού (In.): 1-5 / 8
    • Βάθος οπλισμού (In.): 1-7 / 8
    • Μήκος πλάκας απεργίας (In.): 6-1 / 4
    • Πλάτος πλάκας απεργίας (In.): 1-5 / 8
    • Βάθος πλάκας απεργίας (In.): 1-7 / 8
    • Καθυστέρηση κυκλοφορίας: Στιγμιαία
    • Επιλογές που περιλαμβάνονται : Διπλή τάση

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοφινίρισμαΤάση ΕισόδουΥλικόΑρ. ΣειράΧαρακτηριστικάΤιμή
SECURITRON M32 Ηλεκτρομαγνητικό κλείδωμα | AE4JLE 5KZU9 M32Brushed12 ή 24Ανοξείδωτο ατσάλιM32-€483.70
SECURITRON M62 Ηλεκτρομαγνητικό κλείδωμα | AE4JLL 5KZV7 M62Brushed12 ή 24Ανοξείδωτο ατσάλιM62-€625.34
SECURITRON M62G Ηλεκτρομαγνητική βάση στήριξης προσώπου | AE4JLT 5KZW4 M62GBrushed12 ή 24Ανοξείδωτο ατσάλιM62Συναρμολόγηση αγωγών€615.56
SECURITRON M62D Ηλεκτρομαγνητικός διακόπτης πόρτας κλειδώματος | AE4JLW 5KZX2 M62DBrushed12 ή 24Ανοξείδωτο ατσάλιM62Διακόπτης θέσης πόρτας€728.51
SECURITRON MM15 Ηλεκτρομαγνητικό κλείδωμα | AE4JMD 5KZY0 MM15Brushed12 ή 24Ανοξείδωτο ατσάλιMM15-€603.26
SECURITRON MM15DT Ηλεκτρομαγνητικό κλείδωμα Αντι-παραβίαση | AE4JME 5KZY1 MM15DTBrushed12 ή 24Ανοξείδωτο ατσάλιMM15Διακόπτης θέσης πόρτας, Anti-Tamper€706.19
SECURITRON M38 Ηλεκτρομαγνητικό κλείδωμα Βάση 600 lbs | AH8YHW 39CC41 M38Βουρτσισμένο αλουμίνιο12 / 24 VDCΑτσάλιM38Επιφάνεια στήριξης με βραχίονα€658.64

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SECURITRON M32 Electromagnetic Lock 600 lbs Series
€542.90 /μονάδα