Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SECURITRON M38 Ηλεκτρομαγνητικό κλείδωμα Βάση 600 lbs | AH8YHW 39CC41

SECURITRON M38 Ηλεκτρομαγνητική Κλειδαριά Στήριγμα 600 lbs

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH8YHW Μοντέλο: M38Cross Ref: 39CC41
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
€658.64 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρομαγνητική κλειδαριά
Amp Draw @ 12V350mA
Amp Draw @ 24V170mA
φινίρισμαΒουρτσισμένο αλουμίνιο
Δύναμη συγκράτησης (λίβρες)600
Τάση Εισόδου12 / 24 VDC
Βάθος σώματος κλειδώματος (In.)2-1/2
Μήκος σώματος κλειδώματος (σε.)10-1/2
Κλείδωμα πλάτους σώματος1-11/16
ΥλικόΑτσάλι
Αρ. ΣειράM38
Ανοίγοντας δράσηΆμεση κυκλοφορία
Προβολή από το Wall2-1/2
ΧαρακτηριστικάΕπιφάνεια στήριξης με βραχίονα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.6288
Ύψος πλοίου (cm)11.43
Μήκος πλοίου (cm)27.94
Πλάτος πλοίου (cm)6.35
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Συνολική προβολή (σε.): 3
    • Μήκος οπλισμού (In.): 10-1 / 2
    • Πλάτος οπλισμού (In.): 1-11 / 16
    • Βάθος οπλισμού (In.): 2-1 / 2
    • Μήκος πλάκας απεργίας (In.): 6-1 / 4
    • Πλάτος πλάκας απεργίας (In.): 1-5 / 8
    • Βάθος πλάκας απεργίας (In.): 1/2

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοφινίρισμαΤάση ΕισόδουΥλικόΑρ. ΣειράΧαρακτηριστικάΤιμή
SECURITRON M32 Ηλεκτρομαγνητικό κλείδωμα | AE4JLE 5KZU9 M32Brushed12 ή 24Ανοξείδωτο ατσάλιM32-€483.70
SECURITRON M62 Ηλεκτρομαγνητικό κλείδωμα | AE4JLL 5KZV7 M62Brushed12 ή 24Ανοξείδωτο ατσάλιM62-€625.34
SECURITRON M62G Ηλεκτρομαγνητική βάση στήριξης προσώπου | AE4JLT 5KZW4 M62GBrushed12 ή 24Ανοξείδωτο ατσάλιM62Συναρμολόγηση αγωγών€615.56
SECURITRON M62D Ηλεκτρομαγνητικός διακόπτης πόρτας κλειδώματος | AE4JLW 5KZX2 M62DBrushed12 ή 24Ανοξείδωτο ατσάλιM62Διακόπτης θέσης πόρτας€728.51
SECURITRON MM15 Ηλεκτρομαγνητικό κλείδωμα | AE4JMD 5KZY0 MM15Brushed12 ή 24Ανοξείδωτο ατσάλιMM15-€603.26
SECURITRON MM15DT Ηλεκτρομαγνητικό κλείδωμα Αντι-παραβίαση | AE4JME 5KZY1 MM15DTBrushed12 ή 24Ανοξείδωτο ατσάλιMM15Διακόπτης θέσης πόρτας, Anti-Tamper€706.19
Securitron M32 Ηλεκτρομαγνητική κλειδαριά 600 lbs | AH2HCU 28XY55 M32Καθαρισμός ανοδιωμένος12 / 24 VDCΑτσάλιM32Αναρτημένο στην επιφάνεια€542.90

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SECURITRON M38 Ηλεκτρομαγνητική Κλειδαριά Στήριγμα 600 lbs
€658.64 /μονάδα