Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΟΠΗΣ TMLR238-40A Σπειροειδής μύλος σπειροειδούς 5 / 16-40 0.6 κομμένα Tialn | AE2KXF 4XXK5

SCIENTIFIC CUTTING TOOLS TMLR238-40A Thread Mill Spiral 5 / 16-40 0.6 Cut Tialn

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE2KXF Μοντέλο: TMLR238-40ACross Ref: 4XXK5

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€138.35 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜύλος νημάτων
Κοπή Dia.0.238 "
φινίρισμαTiAlN
Φλάστες3
Μήκος κοπής0.6 "
ΥλικόΣτερεό καρβίδιο
Συνολικό μήκος2.5 "
Πίσσα40
Σανκ Ντία.1 / 4 "
Μέγεθος νήματος5 / 16 "
Τύπος νημάτωνUN
ΧαρακτηριστικάΜεγάλη προσέγγιση, ελικοειδές φλάουτο, εσωτερικά νήματα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0311
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)8.26
Πλάτος πλοίου (cm)1.27
Κωδικός ΕΣ8207406000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος νήματοςΚοπή Dia.φινίρισμαΤύπος νημάτωνΧαρακτηριστικάΦλάστεςΜήκος κοπήςΣυνολικό μήκοςΤιμή
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΟΠΗΣ TMLR065-56A Σπειροειδής σπειροειδής μύλος εσωτερικός # 2-56 1.15 Κοπτικό Tialn | AE2KVP 4XXF3 TMLR065-56Α#20.065 "TiAlNUNΜεγάλη προσέγγιση, ελικοειδές φλάουτο, εσωτερικά νήματα31.15 "2.5 "€144.14
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΟΠΗΣ TMLR065-56ELA Σπειροειδής μύλος σπειροειδής εσωτερικός # 2-56 0.2 Κόψτε Tialn | AE2KVQ 4XXF4 TMLR065-56ELA#20.065 "TiAlNUNExtra Long Reach, Helical Flute, εσωτερικά νήματα30.2 "2.5 "€144.14
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΚΟΠΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ TMLR082-40A Σπείρα μύλου με νήματα #4-40 0.225 Cut Tialn | AE2KVR 4XXF5 TMLR082-40Α#40.082 "TiAlNUNΜεγάλη προσέγγιση, ελικοειδές φλάουτο, εσωτερικά νήματα30.225 "2.5 "€144.14
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΟΠΗΣ TMLR082-40ELA Σπειροειδής σπειροειδής σπείρα εσωτερικού # 4-40 0.3 περικοπές AE2KVT 4XXF6 TMLR082-40ELA#40.082 "TiAlNUNExtra Long Reach, Helical Flute, εσωτερικά νήματα30.3 "2.5 "€125.96
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΟΠΗΣ TMLR100-32A Σπειροειδής μύλος σπειροειδής εσωτερικός # 6-32 0.26 Κοπτικό Tialn | AE2KVU 4XXF7 TMLR100-32Α#60.1 "TiAlNUNΜεγάλη προσέγγιση, ελικοειδές φλάουτο, εσωτερικά νήματα30.26 "2.5 "€157.46
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΟΠΗΣ TMLR100-32ELA Σπειροειδής μύλος σπειροειδής εσωτερικός # 6-32 0.4 Κόψτε Tialn | AE2KVV 4XXF8 TMLR100-32ELA#60.1 "TiAlNUNExtra Long Reach, Helical Flute, εσωτερικά νήματα30.4 "2.5 "€146.67
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΟΠΗΣ TMLR100-40A Σπειροειδής σπειροειδής σπειροειδής εσωτερικός # 6-40 0.26 Tialn κοπής | AE2KVW 4XXF9 TMLR100-40Α#60.1 "TiAlNUNΜεγάλη προσέγγιση, ελικοειδές φλάουτο, εσωτερικά νήματα30.26 "2.5 "€144.14

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SCIENTIFIC CUTTING TOOLS TMLR238-40A Thread Mill Spiral 5 / 16-40 0.6 Cut Tialn
€138.35 /μονάδα