Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΚΟΠΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ SPTM745LA Κλωστομύλος Μονός 1 1/4 4-8 Tpi 2.5 Cut Tialn | AE2KZA 4XXT1

SCIENTIFIC CUTTING TOOLS SPTM745LA Μύλος νήματος Μονό 1 1/4 4-8 Tpi 2.5 Κοπή Tialn

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE2KZA Μοντέλο: SPTM745LACross Ref: 4XXT1

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€221.79 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜύλος νημάτων
Κοπή Dia.0.745 "
φινίρισμαTiAlN
Φλάστες6
Μήκος κοπής2.5 "
ΥλικόΣτερεό καρβίδιο
Λαιμός Ντία.0.4 "
Μήκος λαιμού2.5 "
Συνολικό μήκος5"
Πίσσα4 έως 8 TPI
Σανκ Ντία.3 / 4 "
Μέγεθος νήματος1.25mm
Τύπος νημάτωνUN / Μετρικό
ΧαρακτηριστικάΕνιαίο προφίλ, εσωτερικά ή εξωτερικά νήματα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.297
Ύψος πλοίου (cm)3.18
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)3.18
Κωδικός ΕΣ8207406000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠίσσαΚοπή Dia.φινίρισμαΣανκ Ντία.Μέγεθος νήματοςΦλάστεςΜήκος κοπήςΛαιμός Ντία.Τιμή
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΟΠΗΣ SPTM488 Thread Mill Single Prof 5/8 11-32 Tpi 0.85 Cut | AE2KYJ 4XXP4 SPTM48811 έως 32 TPI0.488 "Οχι αλειμμένος1 / 2 "5 / 8 "50.85 "0.34 "€135.59
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΟΠΗΣ SPTM488L Μύλος σπειρώματος Single Prof 5/8 11-32 Tpi 1.35 Cut | AE2KYK 4XXP5 SPTM488L11 έως 32 TPI0.488 "Οχι αλειμμένος1 / 2 "5 / 8 "51.35 "0.34 "€115.88
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΟΠΗΣ SPTM595 Μύλος σπειρώματος Single Prof 3/4 10-32 Tpi 1.25 Cut | AE2KYL 4XXP6 SPTM59510 έως 32 TPI0.595 "Οχι αλειμμένος5 / 8 "3 / 4 "61.25 "0.43 "€177.59
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΟΠΗΣ SPTM595L Μύλος σπειρώματος Single Prof 3/4 10-32 Tpi 2 Inch Cut | AE2KYM 4XXP7 SPTM595L10 έως 32 TPI0.595 "Οχι αλειμμένος5 / 8 "3 / 4 "62"0.43 "€165.10
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΟΠΗΣ SPTM695 Thread Mill Single Pro 7/8 8-24 Tpi 1.5 Cut | AE2KYN 4XXP8 SPTM6958 έως 24 TPI0.695 "Οχι αλειμμένος3 / 4 "7 / 8 "61.5 "0.49 "€243.00
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΟΠΗΣ SPTM695L Thread Mill Single Pro 7/8 8-24 Tpi 2.5 Cut | AE2KYP 4XXP9 SPTM695L8 έως 24 TPI0.695 "Οχι αλειμμένος3 / 4 "7 / 8 "62.5 "0.49 "€247.12
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΟΠΗΣ SPTM745 Μύλος σπειρώματος Single Prof 1 1/4 4-8 Tpi 1.5 Cut | AE2KYQ 4XXR1 SPTM7454 έως 8 TPI0.745 "Οχι αλειμμένος3 / 4 "1.25mm61.5 "0.4 "€203.50

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SCIENTIFIC CUTTING TOOLS SPTM745LA Μύλος νήματος Μονό 1 1/4 4-8 Tpi 2.5 Κοπή Tialn
€221.79 /μονάδα