Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΟΠΗΣ B230900 Boring Bar 0.23 Inch Bore 0.9 Inch Cut | AE2JYF 4XUL4

SCIENTIFIC CUTTING TOOLS B230900 Boring Bar 0.23 Inch Bore 0.9 Inch Cut

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE2JYF Μοντέλο: B230900Cross Ref: 4XUL4

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€41.55 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣτερεό βαρετό μπαρ
ΓωνίαΤέλος 2 μοιρών και πλευρική κοπή 6 βαθμών
Βάθος0.9 "
Μπόρε Ντιά.0.23 "
Κατεύθυνση κοπήςΔεξί χέρι
φινίρισμαΟχι αλειμμένος
ΥλικόΚαρβίδιο
Συνολικό μήκος2.5 "
ΑκτίναΑιχμηρό σημείο
Σανκ Ντία.5 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)6.99
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8207504060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΤιμή
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΚΟΠΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ B2301000 Μπάρα διάτρησης 0.23 ιντσών οπή 1 ίντσας Κοπή | AE2JXR 4XUJ9 B23010001"€51.36
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΚΟΠΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ B2301100 Μπάρα διάτρησης 0.23 ιντσών οπή 1.1 ίντσας Κοπή | AE2JXT 4XUK1 B23011001.1 "€40.75
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΟΠΗΣ B2301150 Boring Bar 0.23 Inch Bore 1.15 Inch Cut | AE2JXU 4XUK2 B23011501.15 "€40.75
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΟΠΗΣ B2301200 Boring Bar 0.23 Inch Bore 1.2 Inch Cut | AE2JXV 4XUK3 B23012001.2 "€40.79
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΟΠΗΣ B2301250 Boring Bar 0.23 Inch Bore 1.25 Inch Cut | AE2JXW 4XUK4 B23012501.25 "€39.41
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΟΠΗΣ B2301400 Boring Bar 0.23 Inch Bore 1.4 Inch Cut | AE2JXX 4XUK5 B23014001.4 "€44.98
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΟΠΗΣ B2301500 Boring Bar 0.23 Inch Bore 1.5 Inch Cut | AE2JXY 4XUK6 B23015001.5 "€44.98

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SCIENTIFIC CUTTING TOOLS B230900 Boring Bar 0.23 Inch Bore 0.9 Inch Cut
€41.55 /μονάδα