Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SCHNEIDER ELECTRIC XVUC26 Μονάδα Led Blue Polycarbonate Ip65 | AF9LMX 30EF26

SCHNEIDER ELECTRIC XVUC26 Μονάδα Led Blue Polycarbonate Ip65

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF9LMX Μοντέλο: XVUC26Cross Ref: 30EF26
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
€148.63 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜονάδα LED
ΧρώμαΜπλε
Τρέχουσα συντάχθηκε50mA
Διάμετρος60mm
Αναβοσβήνει ανά λεπτόσταθερός
Ύψος3.5 "
Στέγαση ΥλικόΠολυανθρακικό
Τύπος λάμπαςLED
Μήκος5.2 "
Υλικό φακούΠολυανθρακικό
Έξοδος φωτόςLED
ΒάσηΒιδωτό σφιγκτήρα
Θερμοκρασία λειτουργίας.-25 βαθμοί έως 50 βαθμούς C
ΒαθμολογίαIP65
Τάση24 VAC/DC
Πλάτος3.6 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.14
Ύψος πλοίου (cm)8.89
Μήκος πλοίου (cm)13.21
Πλάτος πλοίου (cm)9.14
Κωδικός ΕΣ8531909000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΤρέχουσα συντάχθηκεΤιμή
SCHNEIDER ELECTRIC XVUC23 Μονάδα LED Πράσινο πολυανθρακικό Ip65 | AF9LMU 30EF23 XVUC23Πράσινο50mA€131.08
SCHNEIDER ELECTRIC XVUC24 Μονάδα Led Κόκκινο Polycarbonate Ip65 | AF9LMV 30EF24 XVUC24Red40mA€138.60
SCHNEIDER ELECTRIC XVUC25 Μονάδα Led Πολυανθρακικό πορτοκαλί Ip65 | AF9LMW 30EF25 XVUC25Πορτοκαλί40mA€128.52
SCHNEIDER ELECTRIC XVUC27 Μονάδα Led Λευκό Πολυανθρακικό Ip65 | AF9LMY 30EF27 XVUC27Άσπρο50mA€148.63
SCHNEIDER ELECTRIC XVUC29 Μονάδα Led 24v Polycarbonate Ip65 | AF9LMZ 30EF28 XVUC29Κόκκινο / Κεχριμπάρι / Κίτρινο / Πράσινο / Μπλε / Λευκό70mA€192.81

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC XVUC26 Μονάδα Led Blue Polycarbonate Ip65
€148.63 /μονάδα