Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Χειριστής SCHNEIDER ELECTRIC XB5AW3565 Φωτιζόμενο μπουτόν 22mm Πορτοκαλί | AG7EUN 6ΗΜ03

SCHNEIDER ELECTRIC XB5AW3565 Φωτιζόμενος χειριστής κουμπιού 22 mm Πορτοκαλί

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG7EUN Μοντέλο: XB5AW3565Cross Ref: 6hm03
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
€141.40 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦωτιζόμενο κουμπί ώθησης
ΕνέργειεςΣτιγμιαίος
Βασικό υλικόπλαστικός
BezelΔιπλό μονωτικό πλαστικό
ΧρώμαΠορτοκαλί
Φόρμα Επικοινωνίας1NO / 1NC
Βαθμολογία επαφών10Α @ 600 VAC
Υλικό κεφαλήςπλαστικός
Εκτίμηση IP66
Τύπος μονάδας λαμπτήραΠλήρης τάση
Τάση μονάδας λαμπτήρα250V
Τύπος λάμπαςLED
Τάση λαμπτήρα250V
Αξιολόγηση NEMA4Χ, 13
Μέγεθος22mm
Σύνδεση τερματικούΒιδωτό σφιγκτήρα
Τύπος χειριστήΚουμπί Flush

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)3.05
Μήκος πλοίου (cm)6.35
Πλάτος πλοίου (cm)4.32
Κωδικός ΕΣ8536908085

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνέργειεςBezelΧρώμαΕκτίμηση IPΤάση μονάδας λαμπτήραΤάση λαμπτήραΑξιολόγηση NEMAΤιμή
SCHNEIDER ELECTRIC XB5AW33G5 Φωτιζόμενο πλήκτρο LED 120v Green | AF7HBC 21AG60 XB5AW33G5Στιγμιαία / ΣτιγμιαίαπλαστικόςΠράσινο65, 66 για εκκίνηση110 έως 120 VAC110 έως 120 VAC4, 4Χ, 13€183.50

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC XB5AW3565 Φωτιζόμενος χειριστής κουμπιού 22 mm Πορτοκαλί
€141.40 /μονάδα