Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SCHNEIDER ELECTRIC XB5AW33G5 Φωτιζόμενο πλήκτρο LED 120v Green | AF7HBC 21AG60

SCHNEIDER ELECTRIC XB5AW33G5 Φωτιζόμενο κουμπιά Led 120v Πράσινο

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF7HBC Μοντέλο: XB5AW33G5Σταυρός: 21AG60
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
€183.50 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦωτιζόμενο κουμπί ώθησης
ΕνέργειεςΣτιγμιαία / Στιγμιαία
Βασικό υλικόπλαστικός
Bezelπλαστικός
ΧρώμαΠράσινο
Φόρμα Επικοινωνίας1NO / 1NC
Βαθμολογία επαφών10Α @ 600 VAC
Υλικό κεφαλήςπλαστικός
Εκτίμηση IP65, 66 για εκκίνηση
Τύπος μονάδας λαμπτήραΠλήρης τάση
Τάση μονάδας λαμπτήρα110 έως 120 VAC
Τύπος λάμπαςLED
Τάση λαμπτήρα110 έως 120 VAC
Αξιολόγηση NEMA4, 4Χ, 13
Αντικατάσταση λαμπτήρα6HZ61
Μέγεθος22mm
Σύνδεση τερματικούΒιδωτό σφιγκτήρα
Τύπος χειριστήΚουμπί Flush

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.054
Ύψος πλοίου (cm)3.3
Μήκος πλοίου (cm)8.64
Πλάτος πλοίου (cm)5.33
Κωδικός ΕΣ8536509035

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνέργειεςBezelΧρώμαΕκτίμηση IPΤάση μονάδας λαμπτήραΤάση λαμπτήραΑξιολόγηση NEMAΤιμή
Χειριστής SCHNEIDER ELECTRIC XB5AW3565 Φωτιζόμενο μπουτόν 22mm Πορτοκαλί | AG7EUN 6ΗΜ03 XB5AW3565ΣτιγμιαίοςΔιπλό μονωτικό πλαστικόΠορτοκαλί66250V250V4Χ, 13€141.40

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC XB5AW33G5 Φωτιζόμενο κουμπιά Led 120v Πράσινο
€183.50 /μονάδα