Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SCHNEIDER ELECTRIC RXM4AB2BD Ρελέ, τύπου Plug-in, 14 pin, 6 A, 24 VDC | AF6PYN 1XZP8

SCHNEIDER ELECTRIC Ρελέ RXM4AB2BD, Τύπος βύσματος, 14 ακίδων, 6 A, 24 VDC

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF6PYN Μοντέλο: RXM4AB2BDCross Ref: 1XZP8

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€19.35 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑναμετάδοση
βάση ΤύποςΤετράγωνα
Βαθμολογία Coil VA1.2
Πηνία πηνίου24 VDC
Αξιολόγηση επαφής Amp (Ανθεκτική)6
Φόρμα Επικοινωνίας4PDT
Υλικό επαφήςΑσημένιο νικέλιο
Βαθμολογία επαφών6Α @ 277VAC, 8Α @ 30VDC
Πράσινη πιστοποίηση ή άλλη αναγνώρισηRoHS Compliant
Hz50/60
ΒάσηΤετράγωνη πρίζα
Καρφίτσες14
Πιέστε για δοκιμήκλειδώνει
ΡευματοδότηςΑρ. Αρ. RXZE2M114, RXZE2M114M, RXZE2S108M
Κωδικός υποδοχήςG
Ένδειξη κατάστασηςLED και μηχανική σημαία

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.036
Ύψος πλοίου (cm)4.83
Μήκος πλοίου (cm)2.79
Πλάτος πλοίου (cm)2.29
Κωδικός ΕΣ8536490080

Λεπτομέρειες:

    • Το ρελέ Miniature Series Zelio έχει σχεδιαστεί για χρήση σε εξοπλισμό αυτοματισμού και επικοινωνίας εργοστασίων, καθώς και όργανα μέτρησης
    • Διαμόρφωση τύπου plug-in με συμπαγή κατασκευή για χρήση σε μικρά περιβλήματα
    • Αφαιρούμενη κλειδαριά για εύκολη συντήρηση ή δοκιμή ακολουθίας
    • Προσαρμογέας στήριξης για άμεση τοποθέτηση σε ράγες ή πάνελ DIN

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Μπορεί το ρελέ Schneider Electric RXM4AB2BD να αντικατασταθεί με το εύρος RH των βάσεων ρελέ;

Α. Η σειρά RX δεν είναι συμβατή με την παλαιότερη περιοχή RH. και η βάση και το ρελέ πρέπει να αντικατασταθούν.

Ερ. Ποια είναι η λειτουργία ενός ρελέ;

Α. Τα ρελέ ελέγχουν ένα ηλεκτρικό κύκλωμα ανοίγοντας και κλείνοντας τις επαφές σε ένα άλλο κύκλωμα.

Ε. Πώς λειτουργούν τα ρελέ;

A. Το ρελέ Schneider Electric RXM4AB2BD λειτουργεί με ένα σχετικά μικρό ηλεκτρικό ρεύμα που μπορεί να ενεργοποιήσει ή να απενεργοποιήσει ένα πολύ μεγαλύτερο ηλεκτρικό ρεύμα.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒαθμολογία Coil VAΑξιολόγηση επαφής Amp (Ανθεκτική)Φόρμα ΕπικοινωνίαςΥλικό επαφήςΒαθμολογία επαφώνΚαρφίτσεςΡευματοδότηςΤιμή
SCHNEIDER ELECTRIC RXM2AB1BD Ρελέ 8 ακίδων Dpdt 12a 24vdc | AF6NWA 1DPX8 RXM2AB1BD1.212DPDTΑσημένιο νικέλιο12Α @ 277VAC / 30VDC8Αρ. Αρ. RXZE2M114, RXZE2M114M, RXZE2S108M€14.84
SCHNEIDER ELECTRIC RXM3AB1BD Ρελέ 11pin 3pdt 10a 24vdc | AF6NWE 1DPY7 RXM3AB1BD1.2103PDTΑσημένιο νικέλιο10Α @ 277VAC / 30VDC11Αρ. Όχι. RXZE2S111M€15.28
SCHNEIDER ELECTRIC RPM32BD Ρελέ 11pin 3pdt 15a 24vdc | AF6PXP 1XZJ8 RPM32BD1.5153PDTΑσημένιο νικέλιο15Α @ 277VAC / 28VDC11Αρ. Όχι. RPZF3€25.59
SCHNEIDER ELECTRIC RPM22BD Ρελέ 8 ακίδων Dpdt 15a 24vdc | AF6PXX 1XZL3 RPM22BD1.215DPDTΑσημένιο νικέλιο15Α @ 277VAC / 28VDC8Αρ. Όχι. RPZF2€20.25
SCHNEIDER ELECTRIC RXM4GB2BD Ρελέ 14pin 4pdt 3a 24vdc | AF6PYA 1XZN1 RXM4GB2BD1.234PDTΑσήμι χρυσός3Α @ 277VAC / 30VDC14Αρ. Αρ. RXZE2M114, RXZE2M114M, RXZE2S108M€19.35
SCHNEIDER ELECTRIC RPM12BD Power Plug-In Ρελέ, Zelio RPM, 15 A @ 277 VAC | AF6PYE 1XZN8 RPM12BD0.915SPDTΑσημένιο νικέλιο15Α @ 277VAC / 28VDC5Αρ. Όχι. RPZF1€16.00
SCHNEIDER ELECTRIC RXM2AB2BD Ρελέ 8 ακίδων Dpdt 12a 24vdc | AF6PYJ 1XZP3 RXM2AB2BD1.212DPDTΑσημένιο νικέλιο12Α @ 277VAC / 30VDC8Αρ. Αρ. RXZE2M114, RXZE2M114M, RXZE2S108M€17.61

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC Ρελέ RXM4AB2BD, Τύπος βύσματος, 14 ακίδων, 6 A, 24 VDC
€19.35 /μονάδα