VESTIL HDPRG-42 Προστατευτικό ράφι παλετών βαρέως τύπου, 8 ίντσες x 42-1/8 ίντσες x 42-5/16 ίντσες Μέγεθος, κίτρινο | AG7UBF

VESTIL HDPRG-42 Προστατευτικό ράφι παλετών βαρέως τύπου, 8 ίντσες x 42-1/8 ίντσες x 42-5/16 ίντσες Μέγεθος, κίτρινο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7UBF Μοντέλο: HDPRG-42

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€422.25 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦρουρά ραφιών παλετών βαρέως τύπου
Τύπος συνημμένουΜπουλόνι ενεργοποιημένο
ΧρώμαΚίτρινο
Ύψος42.312 "
Περιλαμβάνεται το υλικό εγκατάστασηςΟχι
Μήκος8"
Διάμετρος σωλήνων φύλαξης μηχανών4 1 / 2 "
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Διάμετρος τρύπας πλάκας τοποθέτησης.1.25 "
Αριθμός οπών μπουλονιών6
Αριθμός οπών στερέωσης8
Συνολικό βάθος8"
συνολικό ύψος42.31 "
Συνολικό μήκος8"
συνολικό πλάτος42.13 "
Πλάτος42.125 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 44.1
Ύψος πλοίου (cm)107.47
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)107
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL HDPRG-42 Προστατευτικό ράφι παλετών βαρέως τύπου, 8 ίντσες x 42-1/8 ίντσες x 42-5/16 ίντσες Μέγεθος, κίτρινο
€422.25 /μονάδα