Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SCHNEIDER ELECTRIC METSEPM5110 Power Meter Flush Mount LCD 35 - 480V | AG2FBP 31ΗΚ31

SCHNEIDER ELECTRIC METSEPM5110 Μετρητής ισχύος Flush Mount LCD 35 - 480V

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2FBP Μοντέλο: METSEPM5110Cross Ref: 31HK31
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
€1,366.40 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετρητής δύναμης
Ακρίβεια+ / -% 0.50
Ενισχυτές1, 5
Βάθος2.83 "
DisplayΟπισθοφωτισμένη οθόνη LCD
Βαθμολογία περιβλήματοςΔεν είναι κλειστό
Ύψος3.78 "
Hz50/60
Τάση Εισόδου100 / 415VAC, 125 / 250VDC
ΜέτραΔιακόπτης τάσης, αμπέρ, ισχύος και συχνότητας
Εύρος μετρητών20 σε 400V
ΒάσηΠίνακας
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-25 βαθμοί έως 70 βαθμούς C
Φάση3
Πλάτος3.78 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.504
Ύψος πλοίου (cm)12.19
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ9028300000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΘερμοκρασία λειτουργίας. ΕύροςΑκρίβειαΕνισχυτέςΠλάτοςΒάθοςDisplayΎψοςΤάση ΕισόδουΤιμή
SCHNEIDER ELECTRIC METSEEM3555 Μετρητής ισχύος 90 - 600VAC 5A | AF6UDW 20JM99 ΜΕΤΣΕΜ3555-30 βαθμοί έως 70 βαθμούς C+ / -% 0.5054.2 "1.9 "οθόνη υγρού κρυστάλλου3.6 "90 / 600 VAC€1,413.50
SCHNEIDER ELECTRIC METSEPM5330 Power Meter Flush Mount LCD 35 - 480V | AG2FBQ 31ΗΚ32 ΜΕΤΣΕΠΜ5330-25 βαθμοί έως 70 βαθμούς C+ / -% 0.501, 53.78 "2.83 "Οπισθοφωτισμένη οθόνη LCD3.78 "100 / 415VAC, 125 / 250VDC€1,908.95
SCHNEIDER ELECTRIC METSEPM5563 Ηλεκτρομετρητής Στεγανοποίηση 10A 20 - 690V | AG2FBR 31ΗΚ33 ΜΕΤΣΕΠΜ5563-25 βαθμοί έως 70 βαθμούς C+ / -% 0.201, 53.78 "2.83 "Δεν εμφανίζεται3.78 "100 / 480VAC, 125 / 250VDC€3,092.64
SCHNEIDER ELECTRIC METSEPM5560 Ισχύς μετρητής, Flush Mount, οθόνη LCD, 20 έως 690 V | AG2FBT 31HK34 ΜΕΤΣΕΠΜ5560-25 βαθμοί έως 70 βαθμούς C+ / -% 0.201, 53.78 "2.83 "Οπισθοφωτισμένη οθόνη LCD3.78 "100 / 480VAC, 125 / 250VDC€3,410.57
SCHNEIDER ELECTRIC METSEEM3550 Power Meter, 90/600 Vac/Dc, 5 A Amps, +/-0.50% Accuracy, Not Enclosed | CU2CTV 20JM98 ΜΕΤΣΕΜ3550--------€1,126.18
SCHNEIDER ELECTRIC METSEEM3560 Power Meter, 90/600 Vac/Dc, 5 A Amps, +/-0.50% Accuracy, Not Enclosed, 50/60, Lcd | CU2CTW 20JN01 ΜΕΤΣΕΜ3560--------€1,775.27

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC METSEPM5110 Μετρητής ισχύος Flush Mount LCD 35 - 480V
€1,366.40 /μονάδα