Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SCHNEIDER ELECTRIC LU2B32B Μαγνητικός κινητήρας Μίζα Iec 24vac 3p | AG7CBD 5AB67

SCHNEIDER ELECTRIC LU2B32B Μαγνητικός Μίζας κινητήρα Iec 24vac 3p

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7CBD Μοντέλο: LU2B32BCross Ref: 5AB67
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
€1,355.26 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜαγνητική μίζα κινητήρα
Ενέργειεςαντιστρέφοντας
Ενισχυτές AC32
Βοηθητική φόρμα επικοινωνίας1NC / 1NO
Πηνία πηνίου24 VAC
Βάθος1.8 "
Τύπος περιβλήματοςΑνοικτό
Ύψος5"
Φάση HP @ 1 - 120V2
Φάση HP @ 1 - 230V5
Φάση HP @ 1 - 240V5
Φάση HP @ 3 - 208V10
Φάση HP @ 3 - 230V10
Φάση HP @ 3 - 240V10
Φάση HP @ 3 - 460V20
Φάση HP @ 3 - 480V20
Φάση HP @ 3 - 575V25
Hz50/60
Αριθμός Πολωνών3
Ρύθμιση Amp ρελέ υπερφόρτωσηςΈως 32Α
Τύπος εκκίνησηςΣτυλ IEC
Πλάτος9.2 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.32
Ύψος πλοίου (cm)5.59
Μήκος πλοίου (cm)25.15
Πλάτος πλοίου (cm)14.99
Κωδικός ΕΣ8536504000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΦάση HP @ 3 - 240VΕνισχυτές ACΠηνία πηνίουΦάση HP @ 3 - 460VΦάση HP @ 3 - 480VΦάση HP @ 3 - 575VΡύθμιση Amp ρελέ υπερφόρτωσηςΦάση HP @ 1 - 120VΤιμή
SCHNEIDER ELECTRIC LU2B12B Μαγνητικός κινητήρας εκκίνησης Iec 24vac | AG7CBB 5AB65 LU2B12B31224 VAC7.57.510Έως 12Α1.5€865.87
SCHNEIDER ELECTRIC LU2B12FU Μαγνητικός κινητήρας Μίζα Iec 110-240v 3p | AG7CBC 5AB66 LU2B12FU312110 έως 240 VAC / DC7.57.510Έως 12Α1.5€888.92
SCHNEIDER ELECTRIC LU2B32FU Μαγνητικός κινητήρας Μίζα Iec 110-240v 3p | AG7CBE 5AB68 LU2B32FU1032110 έως 240 VAC / DC202025Έως 32Α2€1,179.20

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC LU2B32B Μαγνητικός Μίζας κινητήρα Iec 24vac 3p
€1,355.26 /μονάδα