Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SCHNEIDER ELECTRIC LU2B12B Μαγνητικός κινητήρας εκκίνησης Iec 24vac | AG7CBB 5AB65

SCHNEIDER ELECTRIC LU2B12B Μαγνητικός Μίζας κινητήρα Iec 24vac

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7CBB Μοντέλο: LU2B12BCross Ref: 5AB65
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
€723.65 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜαγνητική μίζα κινητήρα
Ενέργειεςαντιστρέφοντας
Ενισχυτές AC12
Βοηθητική φόρμα επικοινωνίας1NC / 1NO
Πηνία πηνίου24 VAC
Βάθος1.8 "
Τύπος περιβλήματοςΑνοικτό
Ύψος5"
Φάση HP @ 1 - 120V1.5
Φάση HP @ 1 - 230V2
Φάση HP @ 1 - 240V2
Φάση HP @ 3 - 208V3
Φάση HP @ 3 - 230V3
Φάση HP @ 3 - 240V3
Φάση HP @ 3 - 460V7.5
Φάση HP @ 3 - 480V7.5
Φάση HP @ 3 - 575V10
Hz50/60
Αριθμός Πολωνών3
Ρύθμιση Amp ρελέ υπερφόρτωσηςΈως 12Α
Τύπος εκκίνησηςΣτυλ IEC
Πλάτος9.2 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.2825
Ύψος πλοίου (cm)5.59
Μήκος πλοίου (cm)25.15
Πλάτος πλοίου (cm)14.99
Κωδικός ΕΣ8536504000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΦάση HP @ 3 - 240VΕνισχυτές ACΠηνία πηνίουΦάση HP @ 3 - 460VΦάση HP @ 3 - 480VΦάση HP @ 3 - 575VΡύθμιση Amp ρελέ υπερφόρτωσηςΦάση HP @ 1 - 120VΤιμή
SCHNEIDER ELECTRIC LU2B12FU Μαγνητικός κινητήρας Μίζα Iec 110-240v 3p | AG7CBC 5AB66 LU2B12FU312110 έως 240 VAC / DC7.57.510Έως 12Α1.5€715.39
SCHNEIDER ELECTRIC LU2B32B Μαγνητικός κινητήρας Μίζα Iec 24vac 3p | AG7CBD 5AB67 LU2B32B103224 VAC202025Έως 32Α2€1,055.49
SCHNEIDER ELECTRIC LU2B32FU Μαγνητικός κινητήρας Μίζα Iec 110-240v 3p | AG7CBE 5AB68 LU2B32FU1032110 έως 240 VAC / DC202025Έως 32Α2€1,071.41

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC LU2B12B Μαγνητικός Μίζας κινητήρα Iec 24vac
€723.65 /μονάδα