Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SCHNEIDER ELECTRIC LC2D25BD Επαφέας Iec 24vdc 3p 25a | AF9HZP 2MMV9

SCHNEIDER ELECTRIC Επαφές LC2D25BD Iec 24vdc 3p 25a

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF9HZP Μοντέλο: LC2D25BDCross Ref: 2MMV9

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€864.98 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕπαφείς
Ενέργειεςαντιστρέφοντας
Βοηθητική φόρμα επικοινωνίας1NC / 1NO
Πηνία πηνίου24 VDC
Τύπος επαφέαIEC
Βάθος3.54 "
Τύπος περιβλήματοςΑνοικτό
Πλήρες φορτίο-επαγωγικό25
Πλήρες φορτίο Amps-Ανθεκτικό40
Ύψος3.54 "
Φάση HP @ 1 - 120V2
Φάση HP @ 1 - 230V3
Φάση HP @ 3 - 230V7.5
Φάση HP @ 3 - 240V7.5
Φάση HP @ 3 - 480V15
Φάση HP @ 3 - 575V20
Hz50/60
Αριθμός Πολωνών3
Πλάτος3.54 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.26
Ύψος πλοίου (cm)13.21
Μήκος πλοίου (cm)10.92
Πλάτος πλοίου (cm)10.92
Κωδικός ΕΣ8536490065

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλήρες φορτίο Amps-ΑνθεκτικόΕνέργειεςΠηνία πηνίουΎψοςΦάση HP @ 1 - 120VΦάση HP @ 1 - 230VΦάση HP @ 1 - 240VΦάση HP @ 3 - 208VΤιμή
SCHNEIDER ELECTRIC T02AN13B7 Επαφέας Nema 24vac | AF6MKR 19YH59 T02AN13B7-Μη αντιστροφή24 VAC3.35 "1/311.01.5€508.70
SCHNEIDER ELECTRIC T02AN13BD Επαφέας Nema 24vdc | AF6MKT 19YH60 T02AN13BD-Μη αντιστροφή24 VDC3.35 "1/311.01.5€508.70
SCHNEIDER ELECTRIC T02AN13G7 Επαφέας Nema 120vac | AF6MKU 19YH61 T02AN13G7-Μη αντιστροφή120 VAC3.35 "1/311.01.5€508.70
SCHNEIDER ELECTRIC T02AN13T7 Επαφές Nema 480vac | AF6MKW 19YH63 T02AN13T7-Μη αντιστροφή480 VAC3.35 "1/311.01.5€540.89
SCHNEIDER ELECTRIC T02BN13B7 Επαφέας Nema 24vac | AF6MLE 19YH71 T02BN13B7-Μη αντιστροφή24 VAC3.35 "122.03€762.93
SCHNEIDER ELECTRIC T02BN13BD Επαφέας Nema 24vdc | AF6MLF 19YH72 T02BN13BD-Μη αντιστροφή24 VDC3.35 "122.03€622.31
SCHNEIDER ELECTRIC T02BN13G7 Επαφέας Nema 120vac | AF6MLG 19YH73 T02BN13G7-Μη αντιστροφή120 VAC3.35 "122.03€622.31

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC Επαφές LC2D25BD Iec 24vdc 3p 25a
€864.98 /μονάδα