A Τύπος ενεργοποίησης: Πολλαπλοί Άξονες , Μήκος καλωδίου: 0.3 μ. , Υλικό θήκης: Τερεφθαλικό πολυβουτυλένιο , Τωρινή κατανάλωση: 15 mA , Τύπος στερέωσης: Βιδωμένο από ψηλά , Υλικό Gaiter: NBR , Υλικό στέγασης: ΑΒΤ , Αξιολόγηση IP: IP67 , Μέγιστη. Φορτίο μοχλού με δεδομένο μήκος μοχλού: 70 mm/ 250 N , Μέγιστη. Φορτίο μοχλού με καθορισμένο μήκος μοχλού: 70 mm/ 250 N , Μέγιστη. Τάση λειτουργίας: 5.5V DC , Μέγιστη. Σήμα εξόδου: 4.5V DC , Μέγιστη. Θερμοκρασία αποθήκευσης: 85 μοίρες ντο , Min. Αντίσταση φορτίου: 20000 Ohm , Min. Θερμοκρασία λειτουργίας: -25 βαθμούς ντο , Min. Τάση λειτουργίας: 4.5V DC , Min. Σήμα εξόδου: 0.5V DC , Min. Θερμοκρασία αποθήκευσης: -40 βαθμούς ντο , Τύπος τοποθέτησης: βιδωμένο από πάνω , Γωνία λειτουργίας: -20 βαθμοί. Έως +20 μοίρες. , Σήμα εξόδου: αναλογική , Θέση κέντρου σήματος εξόδου/Μηδενική θέση: 2.5V DC , Μέγιστο σήμα εξόδου: 4.5V DC , Ελάχ. σήματος εξόδου: 0.5V DC , Υλικό άξονα: Ανοξείδωτο ατσάλι , Τύπος ενεργοποίησης: Πολυαξονική