SCHNEIDER ELECTRIC ATS48D32Y Soft Start 208-690VAC 32A Altistart48 | AG7GFN 6VMC5

SCHNEIDER ELECTRIC ATS48D32Y Soft Start 208-690VAC 32A Altistart48

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7GFN Μοντέλο: ATS48D32YCross Ref: 6VMC5

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,896.10 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜαλακή εκκίνηση
Θύρα επικοινωνίαςModbus
Βάθος7.48 "
Display3 Επίδειξη επτά-τμήματος
Βαθμολογία περιβλήματοςIP20
Ύψος10.83 "
Φάση HP @ 3 - 208V7.5
Φάση HP @ 3 - 230V10
Φάση HP @ 3 - 240V10
Φάση HP @ 3 - 460V20
Φάση HP @ 3 - 480V20
Φάση HP @ 3 - 575V25
Τάση Εισόδου208-690 VAC
Είσοδοι / Έξοδοι4 λογικές είσοδοι, 1 PTC Probe Analog Input, 1 Analog Output, 3 Relay Outputs
Εκτίμηση IP20
Ρεύμα εξόδου32A
Τάση εξόδου208-690 VAC
Φάση3
Ώρα ράμπας1 - 60 δευτερόλεπτα
Τύπος έναρξηςΑποκλειστικό Σύστημα Ελέγχου Ροπής (TSC) για Γραμμική Εκκίνηση και Διακοπή ή Ρύθμιση Τρέχοντος Ορίου έως 5 φορές την Αξιολόγηση Συσκευής
Αρχική ροπήMax 400%
ΧαρακτηριστικάΈλεγχος HMI
Πλάτος6.3 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.68
Ύψος πλοίου (cm)28.96
Μήκος πλοίου (cm)37.34
Πλάτος πλοίου (cm)26.42
Κωδικός ΕΣ8504404000

Λεπτομέρειες:

    • Τάση ελέγχου (110-230VAC)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΦάση HP @ 3 - 240VΒάθοςDisplayΦάση HP @ 3 - 460VΦάση HP @ 3 - 480VΦάση HP @ 3 - 575VΤάση ΕισόδουΕκτίμηση IPΤιμή
SCHNEIDER ELECTRIC ATS22C21S6U Soft Start 208-600VAC 110V Control 210Amp | AF6FZD 13Ε159 ATS22C21S6U7511.8 "4 LED (Ready, Communication, Run and Trip), 4 7-Segment Display150150200208-600 VAC00€5,383.53
SCHNEIDER ELECTRIC ATS22C25S6U Soft Start 208-600VAC 110V Control 250Amp | AF6FZE 13Ε160 ATS22C25S6U10011.8 "4 LED (Ready, Communication, Run and Trip), 4 7-Segment Display200200250208-600 VAC00€6,276.17
SCHNEIDER ELECTRIC ATS22C32S6U Soft Start 208-600VAC 110V Control 320Amp | AF6FZF 13Ε161 ATS22C32S6U12511.8 "4 LED (Ready, Communication, Run and Trip), 4 7-Segment Display250250300208-600 VAC00€7,129.49
SCHNEIDER ELECTRIC ATS22C41S6U Soft Start 208-600VAC 110V Control 410Amp | AF6FZG 13Ε162 ATS22C41S6U15011.8 "4 LED (Ready, Communication, Run and Trip), 4 7-Segment Display300300350208-600 VAC00€7,776.55
SCHNEIDER ELECTRIC ATS22C48S6U Soft Start 208-600VAC 110V Control 480Amp | AF6FZH 13Ε163 ATS22C48S6U-11.8 "4 LED (Ready, Communication, Run and Trip), 4 7-Segment Display350350400208-600 VAC00€9,760.46
SCHNEIDER ELECTRIC ATS22C59S6U Soft Start 208-600VAC 110V Control 590Amp | AF6FZJ 13Ε164 ATS22C59S6U20011.8 "4 LED (Ready, Communication, Run and Trip), 4 7-Segment Display400400500208-600 VAC00€11,083.64
SCHNEIDER ELECTRIC ATS01N206LU Soft Start 200-240VAC 6A 1.5HP | AF6FZK 13Ε165 ATS01N206LU1 έως 1-1 / 24.45 "Οχι---200 έως 240 VAC00€238.67

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC ATS48D32Y Soft Start 208-690VAC 32A Altistart48
€1,896.10 /μονάδα