STREN-FLEX EET4-903-17 Web Sling Eye Eye 17 Feet 18000b W 3 In | AC4PMB 30G765

STREN-FLEX EET4-903-17 Web Sling Eye Eye 17 Feet 18000b W 3 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC4PMB Μοντέλο: EET4-903-17Cross Ref: 30G765

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€472.20 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςWeb Sling
Χωρητικότητα καλαθιού36,000 λίβρες
Χωρητικότητα Choker Hitch13,500 λίβρες
ΧρώμαΚίτρινο
Μήκος ματιών15 "
Μήκος17ft.
ΥλικόΝάιλον
Αριθμός τεμαχίων4
Βαθμολογία SlingΠληκτρολογήστε 4
Τύπος σφεντόναςΣτριμμένα μάτια και μάτια
Θερμ. Εύρος-40 βαθμούς έως 194 βαθμούς F
Κάθετη ικανότητα ανατροπής18,000 λίβρες
Φοράτε ανθεκτικό κάλυμμαΝ/Α
Βαθμός ΙστούΒαρύ καθήκον
Πλάτος3"
ΝήματαΜη επικίνδυνο ακρυλικό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.9805
Ύψος πλοίου (cm)8.26
Μήκος πλοίου (cm)48.39
Πλάτος πλοίου (cm)22.1
Κωδικός ΕΣ6307909889
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚάθετη ικανότητα ανατροπήςΧωρητικότητα καλαθιούΧωρητικότητα Choker HitchΦοράτε ανθεκτικό κάλυμμαΠλάτοςΧρώμαΜήκος ματιώνΜήκοςΤιμή
STREN-FLEX EET1-901-10 Web Sling Eye Eye 10 πόδια Μήκος 1600 Lb Καπάκι | AB8GLT 25K104 ΕΕΤ1-901-101600 λίβρες3,200 lbs.1280 λίβρεςΝ/Α1"Κίτρινο8"10ft.€33.47
STREN-FLEX EET1-901-12 Web Sling Eye Eye 12 πόδια Μήκος 1600 Lb Cap | AB8GLU 25K105 ΕΕΤ1-901-121600 λίβρες3200 λίβρες1280 λίβρεςΝ/Α1"Κίτρινο8"12ft.€31.55
STREN-FLEX EET1-901-18 Web Sling Eye Eye 18 Μάτια Μήκος 1600 Lb Καπάκι | AB8GLV 25K106 ΕΕΤ1-901-181600 λίβρες3200 λίβρες1280 λίβρεςΝ/Α1"Κίτρινο8"18ft.€39.26
STREN-FLEX EET1-901-20 Web Sling Eye Eye 20 πόδια Μήκος 1600 Lb Cap | AB8GLW 25K107 ΕΕΤ1-901-201600 λίβρες3200 λίβρες1280 λίβρεςΝ/Α1"Κίτρινο8"20ft.€49.74
STREN-FLEX EET1-901-3 Web Sling Eye Eye Μήκος 3 ποδιών 1600 Lb Cap | AB8GLX 25K108 ΕΕΤ1-901-31600 λίβρες3200 λίβρες1280 λίβρεςΝ/Α1"Κίτρινο8"3ft.€23.80
STREN-FLEX EET1-901-4 Web Sling Eye Eye 4 πόδια Μήκος 1600 Lb Cap | AB8GLY 25K109 ΕΕΤ1-901-41600 λίβρες3,200 lbs.1280 λίβρεςΝ/Α1"Κίτρινο8"4ft.€25.82
STREN-FLEX EET1-901-6 Web Sling Eye Eye 6 Μάτια Μήκος 1600 Lb Καπάκι | AB8GLZ 25K110 ΕΕΤ1-901-61600 λίβρες3200 λίβρες1280 λίβρεςΝ/Α1"Κίτρινο8"6"€30.32

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

STREN-FLEX EET4-903-17 Web Sling Eye Eye 17 Feet 18000b W 3 In
€472.20 /μονάδα