SCHNEIDER ELECTRIC ATS22C48S6U Soft Start 208-600VAC 110V Control 480Amp | AF6FZH 13Ε163

SCHNEIDER ELECTRIC ATS22C48S6U Soft Start 208-600VAC 110V Control 480Amp

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6FZH Μοντέλο: ATS22C48S6UΣταυρός: 13E163

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€9,760.46 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜαλακή εκκίνηση
Θύρα επικοινωνίαςΕνσωματωμένο Modbus
Βάθος11.8 "
Display4 LED (Ready, Communication, Run and Trip), 4 7-Segment Display
Βαθμολογία περιβλήματοςIP00
ΣυχνότηταΑυτόματη προσαρμογή
Ύψος15.6 "
Φάση HP @ 3 - 208V150
Φάση HP @ 3 - 460V350
Φάση HP @ 3 - 480V350
Φάση HP @ 3 - 575V400
Τάση Εισόδου208-600 VAC
Είσοδοι / Έξοδοι3 λογικές είσοδοι, 1 PTC Probe Analog Input, 2 (NC / NO) Relay Outputs
Εκτίμηση IP00
Ρεύμα εξόδου480A
Τάση εξόδου208-600 VAC
Φάση3
Ώρα ράμπαςΕύρος ρύθμισης 1 έως 60 δευτ., Εργοστασιακή ρύθμιση 10 δευτ
Τύπος έναρξηςΕλεγχόμενη, μέσω τάσης και ρεύματος
ΧαρακτηριστικάΕνσωματωμένη παράκαμψη
Πλάτος8.1 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 40.82
Ύψος πλοίου (cm)53.34
Μήκος πλοίου (cm)58.42
Πλάτος πλοίου (cm)40.64
Κωδικός ΕΣ8504404000

Λεπτομέρειες:

    • Τάση ελέγχου (110VAC)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΦάση HP @ 3 - 240VΒάθοςDisplayΦάση HP @ 3 - 460VΦάση HP @ 3 - 480VΦάση HP @ 3 - 575VΤάση ΕισόδουΕκτίμηση IPΤιμή
SCHNEIDER ELECTRIC ATS22C21S6U Soft Start 208-600VAC 110V Control 210Amp | AF6FZD 13Ε159 ATS22C21S6U7511.8 "4 LED (Ready, Communication, Run and Trip), 4 7-Segment Display150150200208-600 VAC00€5,383.53
SCHNEIDER ELECTRIC ATS22C25S6U Soft Start 208-600VAC 110V Control 250Amp | AF6FZE 13Ε160 ATS22C25S6U10011.8 "4 LED (Ready, Communication, Run and Trip), 4 7-Segment Display200200250208-600 VAC00€6,276.17
SCHNEIDER ELECTRIC ATS22C32S6U Soft Start 208-600VAC 110V Control 320Amp | AF6FZF 13Ε161 ATS22C32S6U12511.8 "4 LED (Ready, Communication, Run and Trip), 4 7-Segment Display250250300208-600 VAC00€7,129.49
SCHNEIDER ELECTRIC ATS22C41S6U Soft Start 208-600VAC 110V Control 410Amp | AF6FZG 13Ε162 ATS22C41S6U15011.8 "4 LED (Ready, Communication, Run and Trip), 4 7-Segment Display300300350208-600 VAC00€7,776.55
SCHNEIDER ELECTRIC ATS22C59S6U Soft Start 208-600VAC 110V Control 590Amp | AF6FZJ 13Ε164 ATS22C59S6U20011.8 "4 LED (Ready, Communication, Run and Trip), 4 7-Segment Display400400500208-600 VAC00€11,083.64
SCHNEIDER ELECTRIC ATS01N206LU Soft Start 200-240VAC 6A 1.5HP | AF6FZK 13Ε165 ATS01N206LU1 έως 1-1 / 24.45 "Οχι---200 έως 240 VAC00€238.67
SCHNEIDER ELECTRIC ATS01N209LU Soft Start 200-240VAC 9A 2HP | AF6FZL 13Ε166 ATS01N209LU24.45 "Οχι---200 έως 240 VAC00€271.67

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC ATS22C48S6U Soft Start 208-600VAC 110V Control 480Amp
€9,760.46 /μονάδα