GENERAL ELECTRIC Διακόπτες κυκλώματος σειράς THHQL, Q Line


Φίλτρα
Εκτίμηση τάσης AC: 120 / 240 VAC , Τύπος διακόπτη κυκλώματος: Διακόπτης κυκλώματος Arc Fault , Αξιολόγηση τάσης DC: Δεν έχει αξιολογηθεί , Βάθος: 4.5 " , Μήκος: 1.25 " , Μέγιστη. Μέγεθος καλωδίου: 8 AWG , Min. Μέγεθος καλωδίου: 14 AWG , Αριθμός Πολωνών: 1 , Σύνδεση τερματικού: Βιδωτό σφιγκτήρα , Πλάτος: 3"
ΣτυλΜοντέλοΕνισχυτέςFrame SizeΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
THHQL1115AF2
1515Α / THQ€543.40
B
THHQL1120AF2
2020Α / THQ€543.40

Διακόπτες κυκλώματος σειράς THHQL, Q Line

Οι γενικοί διακόπτες ηλεκτρικού ρεύματος TH-QL Line είναι μονοπολικοί, διακόπτες ρεύματος σφάλματος συνδυασμένου τόξου σχεδιασμένοι για να ανιχνεύουν σφάλματα τόσο σε παράλληλες όσο και σε σειρές καλωδίων. Είναι ιδανικά για χρήση σε εφαρμογές αντίστροφης τροφοδοσίας με πάνελ φωτισμού AQ & PowerMark Gold loadcentres. Αυτοί οι μικροσκοπικοί διακόπτες διαθέτουν μηχανισμό γρήγορης διακοπής γρήγορης διακοπής για την εξάλειψη του πειράγματος επαφών και ενός θερμικού μαγνητικού ταξιδιού για την παροχή λειτουργιών τόσο μεγάλης διάρκειας όσο και στιγμιαίας διαδρομής. Οι διακόπτες εφοδιάζονται με εναλλάκτη ενεργοποιητή για χειροκίνητη λειτουργία και ένδειξη ταξιδιού και συνδέουν τη βάση με βιδωτούς σφιγκτήρες για τη δημιουργία ασφαλούς σύνδεσης. Οι διακόπτες κυκλώματος THHQL είναι διαθέσιμοι στις τρέχουσες αξιολογήσεις 15Α και 20Α Raptor Supplies.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;