Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΓΕΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ THHQL1120AF2 Διακόπτης σύνδεσης | AG2VDJ 32ΗΥ08

GENERAL ELECTRIC THHQL1120AF2 Συνδέστε το διακόπτη

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG2VDJ Μοντέλο: THHQL1120AF2Cross Ref: 32HY08
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
€97.99 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυνδέστε το διακόπτη κυκλώματος
Εκτίμηση τάσης AC120 / 240 VAC
Ενισχυτές20
Τύπος διακόπτη κυκλώματοςΔιακόπτης κυκλώματος Arc Fault
Εκτίμηση τάσης DCΔεν έχει αξιολογηθεί
Βάθος4.5 "
Frame Size20Α / THQ
Μήκος1.25 "
Μέγιστη. Αξιολόγηση AIR22kA
Μέγιστη. Μέγεθος καλωδίου8 AWG
Ελάχ. Μέγεθος καλωδίου14 AWG
Αριθμός Πολωνών1
Σύνδεση τερματικούΒιδωτό σφιγκτήρα
Πλάτος3"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1742
Ύψος πλοίου (cm)7.42
Μήκος πλοίου (cm)8.33
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8536200020

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςFrame SizeΤιμή
ΓΕΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ THHQL1115AF2 Βύσμα κυκλώματος | AG2VDH 32ΗΥ07 THHQL1115AF21515Α / THQ€543.40

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GENERAL ELECTRIC THHQL1120AF2 Συνδέστε το διακόπτη
€97.99 /μονάδα