Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SCHNEIDER ELECTRIC ATS01N209LU Soft Start 200-240VAC 9A 2HP | AF6FZL 13Ε166

SCHNEIDER ELECTRIC ATS01N209LU Soft Start 200-240VAC 9A 2HP

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6FZL Μοντέλο: ATS01N209LUΣταυρός: 13E166
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
€271.67 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜαλακή εκκίνηση
Βάθος4.45 "
DisplayΟχι
Βαθμολογία περιβλήματοςIP20
Ύψος4.88 "
HP2 @ 230 VAC
Φάση HP @ 3 - 208V1-1 / 2 έως 2
Φάση HP @ 3 - 230V2
Φάση HP @ 3 - 240V2
Τάση Εισόδου200 έως 240 VAC
Είσοδοι / ΈξοδοιΈλεγχος καλωδίων 2 ή 3, ρελέ βλαβών (επίσης για έλεγχο επαφής απομόνωσης), λογική έξοδος "έως ταχύτητα"
Εκτίμηση IP00
Ρεύμα εξόδου9A
Τάση εξόδουΜέγιστη τάση 3 φάσεων ίση με τάση τροφοδοσίας AC @ 50/60 Hz
Φάση3
Προστατεύει3 Phase Motors με ονομαστική τιμή 6 έως 32A στα 230,400 & 460 Volts
Ώρα ράμπας1 - 10 δευτερόλεπτα
Τύπος έναρξηςΕνσωματωμένο Boost / Kickstart
Αρχική ροπή30 έως 80% της αρχικής ροπής ίση με την τάση τροφοδοσίας γραμμής
Πλάτος1.77 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.54
Ύψος πλοίου (cm)5.33
Μήκος πλοίου (cm)17.27
Πλάτος πλοίου (cm)14.99
Κωδικός ΕΣ8504404000

Λεπτομέρειες:

    • Χρόνος διακοπής: 5s ή 10s

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΦάση HP @ 3 - 240VΒάθοςDisplayΦάση HP @ 3 - 460VΦάση HP @ 3 - 480VΦάση HP @ 3 - 575VΤάση ΕισόδουΕκτίμηση IPΤιμή
SCHNEIDER ELECTRIC ATS22C21S6U Soft Start 208-600VAC 110V Control 210Amp | AF6FZD 13Ε159 ATS22C21S6U7511.8 "4 LED (Ready, Communication, Run and Trip), 4 7-Segment Display150150200208-600 VAC00€5,383.53
SCHNEIDER ELECTRIC ATS22C25S6U Soft Start 208-600VAC 110V Control 250Amp | AF6FZE 13Ε160 ATS22C25S6U10011.8 "4 LED (Ready, Communication, Run and Trip), 4 7-Segment Display200200250208-600 VAC00€6,276.17
SCHNEIDER ELECTRIC ATS22C32S6U Soft Start 208-600VAC 110V Control 320Amp | AF6FZF 13Ε161 ATS22C32S6U12511.8 "4 LED (Ready, Communication, Run and Trip), 4 7-Segment Display250250300208-600 VAC00€7,129.49
SCHNEIDER ELECTRIC ATS22C41S6U Soft Start 208-600VAC 110V Control 410Amp | AF6FZG 13Ε162 ATS22C41S6U15011.8 "4 LED (Ready, Communication, Run and Trip), 4 7-Segment Display300300350208-600 VAC00€7,776.55
SCHNEIDER ELECTRIC ATS22C48S6U Soft Start 208-600VAC 110V Control 480Amp | AF6FZH 13Ε163 ATS22C48S6U-11.8 "4 LED (Ready, Communication, Run and Trip), 4 7-Segment Display350350400208-600 VAC00€9,760.46
SCHNEIDER ELECTRIC ATS22C59S6U Soft Start 208-600VAC 110V Control 590Amp | AF6FZJ 13Ε164 ATS22C59S6U20011.8 "4 LED (Ready, Communication, Run and Trip), 4 7-Segment Display400400500208-600 VAC00€11,083.64
SCHNEIDER ELECTRIC ATS01N206LU Soft Start 200-240VAC 6A 1.5HP | AF6FZK 13Ε165 ATS01N206LU1 έως 1-1 / 24.45 "Οχι---200 έως 240 VAC00€238.67

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC ATS01N209LU Soft Start 200-240VAC 9A 2HP
€271.67 /μονάδα