Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SCHNEIDER ELECTRIC ABL8WPS24400 Dc Τροφοδοτικό 24vdc 40a 50 / 60hz | AG6NZF 36T739

SCHNEIDER ELECTRIC Τροφοδοτικό ABL8WPS24400 Dc 24vdc 40a 50/60hz

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG6NZF Μοντέλο: ABL8WPS24400Σταυρός: 36T739
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
€2,043.44 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤροφοδοτικό Universal DC
Υπόθεση ΥλικόΜορφοποιημένο πλαστικό
Βάθος6.500 "
Ύψος5.63 "
Κρατήστε χρόνοΜεγαλύτερο από 18 msec
Hz50/60
Τάση Εισόδου380 έως 500 VAC
Εκτίμηση IP10/20
ΒάσηΡάγα DIN
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-13 βαθμούς έως 140 βαθμούς F
Έξοδος Amps40
Θόρυβος εξόδουΛιγότερο από ή ίσο με 200mV
Τάση εξόδου24 VDC
Κορυφαίοι ενισχυτές150% του ονομαστικού ρεύματος για 4 δευτερόλεπτα
Αξιολόγηση ισχύος960W
Ένδειξη κατάστασηςΠράσινο / πορτοκαλί / κόκκινο LED
ΣτυλΕναλλαγή
Πλάτος6.1 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.18
Ύψος πλοίου (cm)19.81
Μήκος πλοίου (cm)19.05
Πλάτος πλοίου (cm)16
Κωδικός ΕΣ8504312000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΎψοςΤάση ΕισόδουΕκτίμηση IPΑξιολόγηση ισχύοςΠλάτοςΤιμή
SCHNEIDER ELECTRIC ABL8RPS24030 Dc Τροφοδοτικό 24vdc 3a 50 / 60hz | AG6NZC 36T736 ABL8RPS240301.73 "5.27 "100 έως 120 VAC, 200 έως 500 VAC2072W4.72 "€516.95
Τροφοδοτικό SCHNEIDER ELECTRIC ABL8RPS24050 Dc 24vdc 5a 50 / 60hz | AG6NZD 36T737 ABL8RPS240502.2 "5.27 "100 έως 120 VAC, 200 έως 500 VAC20120W4.72 "€719.34
Τροφοδοτικό SCHNEIDER ELECTRIC ABL8WPS24200 Dc 24vdc 20a 50 / 60hz | AG6NZE 36T738 ABL8WPS242003.74 "5.63 "380 έως 500 VAC10/20480W6.1 "€1,246.81

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC Τροφοδοτικό ABL8WPS24400 Dc 24vdc 40a 50/60hz
€2,043.44 /μονάδα