Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SCHNEIDER ELECTRIC ABL8RPS24030 Dc Τροφοδοτικό 24vdc 3a 50 / 60hz | AG6NZC 36T736

SCHNEIDER ELECTRIC Τροφοδοτικό ABL8RPS24030 Dc 24vdc 3a 50/60hz

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG6NZC Μοντέλο: ABL8RPS24030Σταυρός: 36T736
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
€516.95 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤροφοδοτικό Universal DC
Υπόθεση ΥλικόΜορφοποιημένο πλαστικό
Βάθος1.73 "
Ύψος5.27 "
Κρατήστε χρόνοΜεγαλύτερο από 18 msec
Hz50/60
Τάση Εισόδου100 έως 120 VAC, 200 έως 500 VAC
Εκτίμηση IP20
ΒάσηΡάγα DIN
Αξιολόγηση NEMA1
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-13 βαθμούς έως 140 βαθμούς F
Έξοδος Amps3
Θόρυβος εξόδουΛιγότερο από ή ίσο με 200mV
Τάση εξόδου24 VDC
Κορυφαίοι ενισχυτές1.5
Αξιολόγηση ισχύος72W
Ένδειξη κατάστασηςΠράσινο / πορτοκαλί / κόκκινο LED
ΣτυλΕναλλαγή
Πλάτος4.72 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.79
Ύψος πλοίου (cm)6.86
Μήκος πλοίου (cm)16.76
Πλάτος πλοίου (cm)14.48
Κωδικός ΕΣ8504409540

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΎψοςΤάση ΕισόδουΕκτίμηση IPΑξιολόγηση ισχύοςΠλάτοςΤιμή
Τροφοδοτικό SCHNEIDER ELECTRIC ABL8RPS24050 Dc 24vdc 5a 50 / 60hz | AG6NZD 36T737 ABL8RPS240502.2 "5.27 "100 έως 120 VAC, 200 έως 500 VAC20120W4.72 "€719.34
Τροφοδοτικό SCHNEIDER ELECTRIC ABL8WPS24200 Dc 24vdc 20a 50 / 60hz | AG6NZE 36T738 ABL8WPS242003.74 "5.63 "380 έως 500 VAC10/20480W6.1 "€1,246.81
SCHNEIDER ELECTRIC ABL8WPS24400 Dc Τροφοδοτικό 24vdc 40a 50 / 60hz | AG6NZF 36T739 ABL8WPS244006.500 "5.63 "380 έως 500 VAC10/20960W6.1 "€2,043.44

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC Τροφοδοτικό ABL8RPS24030 Dc 24vdc 3a 50/60hz
€516.95 /μονάδα