Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SCHNEIDER ELECTRIC 9001K3L35LWWH13 Φωτιζόμενο κουμπί ώθησης 30mm 1no / 1nc Λευκό | AG7DNH 5KCG3

SCHNEIDER ELECTRIC 9001K3L35LWWH13 Φωτιζόμενο κουμπί 30mm 1no/1nc Λευκό

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7DNH Μοντέλο: 9001K3L35LWWH13Cross Ref: 5KCG3
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
€359.55 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦωτιζόμενο κουμπί ώθησης
ΕνέργειεςΣτιγμιαίος
Βασικό υλικόΜέταλλο
BezelΕπιχρωμιωμένο ψευδάργυρο Die-Cast
ΧρώμαΆσπρο
Φόρμα Επικοινωνίας1NO / 1NC
Βαθμολογία επαφών10Α @ 600 VAC
Υλικό κεφαλήςΜέταλλο
Εκτίμηση IP66
Τύπος μονάδας λαμπτήραΠλήρης τάση
Τάση μονάδας λαμπτήρα24 VAC/DC
Τύπος λάμπαςLED
Τάση λαμπτήρα24 VAC/DC
Ονομασία αξιολόγησης επαφών NEMAΑ600 / Ο600
Αξιολόγηση NEMA1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 13
Αριθμός χειριστών1
Αντικατάσταση λαμπτήραΑρ. Όχι. 25501-010-02
Μέγεθος30mm
Σύνδεση τερματικούΠλάκα πίεσης
Τύπος χειριστήΕκτεταμένη φρουρά, στρογγυλή

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.252
Ύψος πλοίου (cm)7.87
Μήκος πλοίου (cm)13.97
Πλάτος πλοίου (cm)13.97
Κωδικός ΕΣ8536509031

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒασικό υλικόBezelΥλικό κεφαλήςΤύπος λάμπαςΑξιολόγηση NEMAΑντικατάσταση λαμπτήραΤύπος χειριστήΤιμή
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SK1L35WH13 Φωτιζόμενο κουμπί ώθησης 30mm 1no / 1nc Λευκό | AG6QVZ 45C584 9001SK1L35WH13πλαστικόςΑνθεκτικό στη διάβρωση θερμοπλαστικόπλαστικόςΛευκοπυρώμενος1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 6, 12, 136 VF87Προφυλαγμένο, στρογγυλό€254.03
SCHNEIDER ELECTRIC 9001K2L35LWWH13 Φωτιζόμενο κουμπί ώθησης 30mm 1no / 1nc Λευκό | AG7DMQ 5KCE7 9001K2L35LWWH13ΜέταλλοΕπιχρωμιωμένο ψευδάργυρο Die-CastΜέταλλοLED1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 13Αρ. Όχι. 25501-010-02Χωρίς φρουρά, γύρο€317.48
SCHNEIDER ELECTRIC 9001K2L35WH13 Φωτιζόμενο κουμπί ώθησης 30mm 1no / 1nc Λευκό | AG7DMU 5KCF0 9001K2L35WH13ΜέταλλοΕπιχρωμιωμένο ψευδάργυρο Die-CastΜέταλλοΛευκοπυρώμενος1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 136 VF87Χωρίς φρουρά, γύρο€292.12

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC 9001K3L35LWWH13 Φωτιζόμενο κουμπί 30mm 1no/1nc Λευκό
€359.55 /μονάδα