Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SCHNEIDER ELECTRIC 9001SK1L35WH13 Φωτιζόμενο κουμπί ώθησης 30mm 1no / 1nc Λευκό | AG6QVZ 45C584

SCHNEIDER ELECTRIC 9001SK1L35WH13 Φωτιζόμενο κουμπί 30mm 1no/1nc Λευκό

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG6QVZ Μοντέλο: 9001SK1L35WH13Κωδ. Σταυρού: 45C584

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€297.74 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦωτιζόμενο κουμπί ώθησης
ΕνέργειεςΣτιγμιαίος
Βασικό υλικόπλαστικός
BezelΑνθεκτικό στη διάβρωση θερμοπλαστικό
ΧρώμαΆσπρο
Φόρμα Επικοινωνίας1NO / 1NC
Βαθμολογία επαφών10Α @ 600 VAC
Υλικό κεφαλήςπλαστικός
Εκτίμηση IP66
Τύπος μονάδας λαμπτήραΠλήρης τάση
Τάση μονάδας λαμπτήρα24 VAC/DC
Τύπος λάμπαςΛευκοπυρώμενος
Τάση λαμπτήρα24 VAC/DC
Ονομασία αξιολόγησης επαφών NEMAΑ600 / Ο600
Αξιολόγηση NEMA1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 6, 12, 13
Αριθμός χειριστών1
Αντικατάσταση λαμπτήρα6 VF87
Μέγεθος30mm
Σύνδεση τερματικούΠλάκα πίεσης
Τύπος χειριστήΠροφυλαγμένο, στρογγυλό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.18
Ύψος πλοίου (cm)5.72
Μήκος πλοίου (cm)11.28
Πλάτος πλοίου (cm)4.93
Κωδικός ΕΣ8536509065

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒασικό υλικόBezelΥλικό κεφαλήςΤύπος λάμπαςΑξιολόγηση NEMAΑντικατάσταση λαμπτήραΤύπος χειριστήΤιμή
SCHNEIDER ELECTRIC 9001K2L35LWWH13 Φωτιζόμενο κουμπί ώθησης 30mm 1no / 1nc Λευκό | AG7DMQ 5KCE7 9001K2L35LWWH13ΜέταλλοΕπιχρωμιωμένο ψευδάργυρο Die-CastΜέταλλοLED1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 13Αρ. Όχι. 25501-010-02Χωρίς φρουρά, γύρο€357.09
SCHNEIDER ELECTRIC 9001K2L35WH13 Φωτιζόμενο κουμπί ώθησης 30mm 1no / 1nc Λευκό | AG7DMU 5KCF0 9001K2L35WH13ΜέταλλοΕπιχρωμιωμένο ψευδάργυρο Die-CastΜέταλλοΛευκοπυρώμενος1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 136 VF87Χωρίς φρουρά, γύρο€325.47
SCHNEIDER ELECTRIC 9001K3L35LWWH13 Φωτιζόμενο κουμπί ώθησης 30mm 1no / 1nc Λευκό | AG7DNH 5KCG3 9001K3L35LWWH13ΜέταλλοΕπιχρωμιωμένο ψευδάργυρο Die-CastΜέταλλοLED1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 13Αρ. Όχι. 25501-010-02Εκτεταμένη φρουρά, στρογγυλή€351.67

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC 9001SK1L35WH13 Φωτιζόμενο κουμπί 30mm 1no/1nc Λευκό
€297.74 /μονάδα