Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

E JAMES & CO 3065E1/8EPDM7M Rubber Epdm 1/8 Inch T 36 x 36 Inch 70a | AD2PGE 3TEH7

E JAMES & CO 3065e1/8epdm7m καουτσούκ EPDM 1/8 ίντσες T 36 x 36 ιντσών 70A

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD2PGE Μοντέλο: 3065E1/8EPDM7MCross Ref: 3TEH7
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
€275.55 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦύλλο από καουτσούκ
Τύπος υποστήριξηςΜη συγκολλητικό
ΧρώμαΜαύρη
Δοσίμετρο70A
επιμήκυνση250%
φινίρισμαΛείος
Μήκος36 "
ΥλικόEPDM καουτσούκ
Μέγιστη. Θερμ.300 F
Ελάχ. Θερμ. Εκτίμηση-55 Βαθμ.F
Αντοχή σε εφελκυσμό1700 PSI
Πάχος1 / 8 "
ΧαρακτηριστικάΣτρατιωτική προδιαγραφή
Πλάτος36 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.5883
Ύψος πλοίου (cm)11.68
Μήκος πλοίου (cm)92.71
Πλάτος πλοίου (cm)16.51
Κωδικός ΕΣ4008210000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος υποστήριξηςΠάχοςΠλάτοςΤιμή
E JAMES & CO 3065E1 / 64EPDM7D Καουτσούκ Epdm 1/64 ίντσες T 12 x 36 In | AC3MDE 2UNY1 3065E1 / 64EPDM7DΣκέτη1 / 64 "12 "€23.36
E JAMES & CO 3065E1 / 32EPDM7D Καουτσούκ Epdm 1/32 ίντσες T 12 x 36 In | AC3MDF 2UNY2 3065E1 / 32EPDM7DΣκέτη1 / 32 "12 "€28.63
E JAMES & CO 3065E1 / 16EPDM7D Καουτσούκ Epdm 1/16 ίντσες T 12 x 36 In | AC3MDG 2UNY3 3065E1 / 16EPDM7DΣκέτη1 / 16 "12 "€49.39
E JAMES & CO 3065E3 / 32EPDM7D Καουτσούκ Epdm 3/32 ίντσες T 12 x 36 In | AC3MDH 2UNY4 3065E3 / 32EPDM7DΣκέτη3 / 32 "12 "€66.20
E JAMES & CO 3065E1 / 8EPDM7D Καουτσούκ Epdm 1/8 ίντσες T 12 x 36 In | AC3MDJ 2UNY5 3065E1 / 8EPDM7DΣκέτη1 / 8 "12 "€87.91
E JAMES & CO 3065E3/16EPDM7D Καουτσούκ Epdm 3/16 ίντσας T 12 x 36 In | AC3MDK 2UNY6 3065E3 / 16EPDM7DΣκέτη3 / 16 "12 "€137.60
E JAMES & CO 3065E1 / 4EPDM7D Καουτσούκ Epdm 1/4 ίντσες T 12 x 36 In | AC3MDL 2UNY7 3065E1 / 4EPDM7DΣκέτη1 / 4 "12 "€176.66

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

E JAMES & CO 3065e1/8epdm7m καουτσούκ EPDM 1/8 ίντσες T 36 x 36 ιντσών 70A
€275.55 /μονάδα