SCHNEIDER ELECTRIC 8536SFA1V02S Motor Starter Non Rev Nema Μέγεθος 4 120vac | AF6QLZ 20AZ20

SCHNEIDER ELECTRIC 8536SFA1V02S Μίζα κινητήρα Non Rev Nema Μέγεθος 4 120vac

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6QLZ Μοντέλο: 8536SFA1V02SCross Ref: 20AZ20

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€5,777.51 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜαγνητική μίζα κινητήρα
ΕνέργειεςΜη αντιστροφή
Ενισχυτές AC135
Πηνία πηνίου120 VAC
Βάθος9.56 "
Τύπος περιβλήματοςNEMA 3R, 12
Ύψος31.5 "
Φάση HP @ 3 - 208V40
Φάση HP @ 3 - 230V50
Φάση HP @ 3 - 240V50
Φάση HP @ 3 - 460V100
Φάση HP @ 3 - 480V100
Φάση HP @ 3 - 575V100
Hz50/60
Μέγεθος NEMA4
Αριθμός Πολωνών3
Τύπος εκκίνησηςNEMA
Πλάτος18.16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 11.259
Ύψος πλοίου (cm)80.01
Μήκος πλοίου (cm)24.31
Πλάτος πλοίου (cm)46.1
Κωδικός ΕΣ8536504000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΕνισχυτές ACΠηνία πηνίουΒάθοςΤύπος περιβλήματοςΎψοςΜέγεθος NEMAΑριθμός ΠολωνώνΤιμή
Μίζα κινητήρα SCHNEIDER ELECTRIC 8536SCO2V03 Μη αναστρέψιμος Nema Size 1 240vac | AF6QDM 20AZ19 8536SCO2V034.53 "36240 VAC4.22 "Ανοικτό6.77 "1P2€1,014.89

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC 8536SFA1V02S Μίζα κινητήρα Non Rev Nema Μέγεθος 4 120vac
€5,777.51 /μονάδα