Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Μίζα κινητήρα SCHNEIDER ELECTRIC 8536SCO2V03 Μη αναστρέψιμος Nema Size 1 240vac | AF6QDM 20AZ19

SCHNEIDER ELECTRIC 8536SCO2V03 Μίζα κινητήρα Μη αναστρέψιμη Nema Μέγεθος 1 240vac

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF6QDM Μοντέλο: 8536SCO2V03Cross Ref: 20AZ19
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
€1,014.89 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜαγνητική μίζα κινητήρα
ΕνέργειεςΜη αντιστροφή
Ενισχυτές AC36
Πηνία πηνίου240 VAC
Βάθος4.22 "
Τύπος περιβλήματοςΑνοικτό
Ύψος6.77 "
Φάση HP @ 1 - 120V3
Φάση HP @ 1 - 230V5
Hz50/60
Μέγεθος NEMA1P
Αριθμός Πολωνών2
Τύπος εκκίνησηςNEMA
Πλάτος4.53 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.791
Ύψος πλοίου (cm)11.43
Μήκος πλοίου (cm)22.61
Πλάτος πλοίου (cm)14.73
Κωδικός ΕΣ8536504000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΕνισχυτές ACΠηνία πηνίουΒάθοςΤύπος περιβλήματοςΎψοςΜέγεθος NEMAΑριθμός ΠολωνώνΤιμή
SCHNEIDER ELECTRIC 8536SFA1V02S Motor Starter Non Rev Nema Μέγεθος 4 120vac | AF6QLZ 20AZ20 8536SFA1V02S18.16 "135120 VAC9.56 "NEMA 3R, 1231.5 "43€5,777.51

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC 8536SCO2V03 Μίζα κινητήρα Μη αναστρέψιμη Nema Μέγεθος 1 240vac
€1,014.89 /μονάδα