Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SCHLAGE ND75BD ATH 626 Lever Heavy Duty Classroom Χωρίς πυρήνα | AH9LDQ 40GN66

SCHLAGE ND75BD ATT ATH 626 Lever Heavy Duty Classroom No Core

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH9LDQ Μοντέλο: ND75BD ATH 626Cross Ref: 40GN66

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη
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
€1,063.03 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜοχλός
Συμβατό με ADAΟχι
Backset2.75 "
Τύπος πυρήναΔεν περιλαμβάνονται
φινίρισμαΣατινέ χρώμιο
Βαθμολογία πυρκαγιάς3 hr.
Βαθμός1
Χειρισμός υλικούΠίεση ψευδάργυρος
Τύπος λαβήςΜοχλός
Τύπος κλειδιούΧωρίς κλειδί
Τύπος κλειδιούΝ/Α
Τύπος τοποθεσίαςΕμπορικά
Λειτουργία LocksetΑίθουσα διδασκαλίας
Δύναμη απόδοσης LocksetΒαρέως
Αριθμός πλήκτρων0
Αριθμός καρφιτσών0
Απαιτούμενο πάχος πόρτας1-5/8" to 2-1/8"
Απεργία Dim.1-1/4" x 4-7/8"
Τύπος απεργίαςΚυρτή χείλη
ΣτυλND Αθήνα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.2275
Ύψος πλοίου (cm)12.45
Μήκος πλοίου (cm)24.13
Πλάτος πλοίου (cm)20.57

Λεπτομέρειες:

    • Ηλεκτρικά / Μηχανικά: Μηχανικά
    • Ανθεκτικό στη σύνδεση: Όχι
    • Mortise / Κυλινδρικό: Κυλινδρικό

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος κλειδιούBacksetφινίρισμαΤύπος κλειδιούΤύπος τοποθεσίαςΑριθμός πλήκτρωνΑριθμός καρφιτσώνΑπαιτούμενο πάχος πόρταςΤιμή
SCHLAGE A10S LEVON 605 Μεσαίο καθήκον μοχλό Lockset Levon Passage | AC7BAN 36Y992 A10S LEVON 605-2.375 "Γυαλισμένος ορείχαλκοςC123Εμπορικά 2-1-3/8" to 1-7/8"€254.60
SCHLAGE A10S LEVON 626 Κλειδαριά μεσαίου καθίσματος με μοχλό Levon Passage | AC7BAP 36Y993 A10S LEVON 626-2.375 "Σατινέ χρώμιοC123Εμπορικά 2-1-3/8" to 1-7/8"€250.94
SCHLAGE A40S LEVON 605 Medium Duty Lever Lockset Levon Απόρρητο | AC7BAV 36Z007 A40S LEVON 605-2.375 "Γυαλισμένος ορείχαλκοςC123Εμπορικά 2-1-3/8" to 1-7/8"€270.74
SCHLAGE A40S LEVON 626 Medium Duty Lever Lockset Levon Απόρρητο | AC7BAW 36Z008 A40S LEVON 626-2.375 "Σατινέ χρώμιοC123Εμπορικά 2-1-3/8" to 1-7/8"€252.26
SCHLAGE S210PD JUP 619 Κλείδωμα μοχλού πόρτας Δία είσοδος 2 πλήκτρα | AH9KUN 40CF13 S210PD JUP 619Διαφορετικές2-3/8" or 2-3/4"Σατινέ ΝικέλιοSchlage SC4Εμπορική, βιομηχανική261-3 / 8 "έως 2"€877.22
SCHLAGE S80PD JUP 613 Κλειδαριά μοχλού πόρτας Jupiter Αποθήκη 2 Κλειδιά | AH9KUP 40CF14 S80PD JUP 613Διαφορετικές2-3/8" or 2-3/4"Λούτρινο χάλκινοSchlage SC4Εμπορική, βιομηχανική261-3 / 8 "έως 2"€630.28
SCHLAGE S80PD SAT 626 Κλειδαριά μοχλού πόρτας Κρόνος αποθήκη 2 πλήκτρα | AH9KUQ 40CF15 S80PD SAT 626Διαφορετικές2-3/8" or 2-3/4"Σατινέ χρώμιοSchlage SC4Εμπορική, βιομηχανική261-3 / 8 "έως 2"€598.74

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SCHLAGE ND75BD ATT ATH 626 Lever Heavy Duty Classroom No Core
€1,063.03 /μονάδα