Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SCHLAGE A10S LEVON 626 Κλειδαριά μεσαίου καθίσματος με μοχλό Levon Passage | AC7BAP 36Y993

SCHLAGE A10S LEVON 626 Μοχλός μεσαίου τύπου Lockset Levon Passage

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC7BAP Μοντέλο: A10S LEVON 626Σταυρός: 36Y993
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
€250.94 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜοχλός
Backset2.375 "
φινίρισμαΣατινέ χρώμιο
Φωτιά σε βαθμολογια3 hr.
ΛειτουργίαΠέρασμα
Βαθμός2
Χειρισμός υλικούΟρείχαλκος, χάλυβας, ψευδάργυρος
Βασικό υλικόΝικέλιο Αργυρό
ΚλειδίΠληκτρολογήστε διαφορετικά
Τύπος κλειδιούC123
Τύπος τοποθεσίαςΕμπορικά
Λειτουργία LocksetΠέρασμα
Δύναμη απόδοσης LocksetΜεσαίο καθήκον
Αριθμός πλήκτρων2
Καρφίτσες6
Απαιτούμενο πάχος πόρτας1-3/8" to 1-7/8"
Απεργία Dim.1-1/8" x 2-3/4"
Τύπος απεργίαςSquare Corner, T-Strike, Κουτί
ΣτυλΛεβόν

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.9
Ύψος πλοίου (cm)14.48
Μήκος πλοίου (cm)24.89
Πλάτος πλοίου (cm)16
Κωδικός ΕΣ8301406030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος κλειδιούBacksetφινίρισμαΤύπος κλειδιούΤύπος τοποθεσίαςΑριθμός πλήκτρωνΑριθμός καρφιτσώνΑπαιτούμενο πάχος πόρταςΤιμή
SCHLAGE A10S LEVON 605 Μεσαίο καθήκον μοχλό Lockset Levon Passage | AC7BAN 36Y992 A10S LEVON 605-2.375 "Γυαλισμένος ορείχαλκοςC123Εμπορικά 2-1-3/8" to 1-7/8"€254.60
SCHLAGE A40S LEVON 605 Medium Duty Lever Lockset Levon Απόρρητο | AC7BAV 36Z007 A40S LEVON 605-2.375 "Γυαλισμένος ορείχαλκοςC123Εμπορικά 2-1-3/8" to 1-7/8"€270.74
SCHLAGE A40S LEVON 626 Medium Duty Lever Lockset Levon Απόρρητο | AC7BAW 36Z008 A40S LEVON 626-2.375 "Σατινέ χρώμιοC123Εμπορικά 2-1-3/8" to 1-7/8"€252.26
SCHLAGE S210PD JUP 619 Κλείδωμα μοχλού πόρτας Δία είσοδος 2 πλήκτρα | AH9KUN 40CF13 S210PD JUP 619Διαφορετικές2-3/8" or 2-3/4"Σατινέ ΝικέλιοSchlage SC4Εμπορική, βιομηχανική261-3 / 8 "έως 2"€877.22
SCHLAGE S80PD JUP 613 Κλειδαριά μοχλού πόρτας Jupiter Αποθήκη 2 Κλειδιά | AH9KUP 40CF14 S80PD JUP 613Διαφορετικές2-3/8" or 2-3/4"Λούτρινο χάλκινοSchlage SC4Εμπορική, βιομηχανική261-3 / 8 "έως 2"€630.28
SCHLAGE S80PD SAT 626 Κλειδαριά μοχλού πόρτας Κρόνος αποθήκη 2 πλήκτρα | AH9KUQ 40CF15 S80PD SAT 626Διαφορετικές2-3/8" or 2-3/4"Σατινέ χρώμιοSchlage SC4Εμπορική, βιομηχανική261-3 / 8 "έως 2"€598.74
SCHLAGE ND95PD ATH 613 C123 Μοχλός Βαρέως τύπου C123 Λάδι από καουτσούκ | AH9LDN 40GN64 ΝΔ95ΠΔ ΑΘ 613 Γ123Διαφορετικές2.75 "Λούτρινο χάλκινοEverest C123Εμπορικά 261-5/8" to 2-1/8"€1,292.38

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SCHLAGE A10S LEVON 626 Μοχλός μεσαίου τύπου Lockset Levon Passage
€250.94 /μονάδα