Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SCHLAGE F10 ORBIT 626 Πόμολα Μεσαίας Δύναμης Lockset Orbit Passage | AC7BFM 36Z193

SCHLAGE F10 ORBIT 626 Κλείδωμα κουμπιού μεσαίας λειτουργίας Orbit Passage

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC7BFM Μοντέλο: F10 ORBIT 626Cross Ref: 36Z193
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
€63.16 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλείδωμα κουμπιού
Backset2-3/8" and 2-3/4"
φινίρισμαΣατινέ χρώμιο
Φωτιά σε βαθμολογια3 hr.
ΛειτουργίαΠέρασμα
Βαθμός2
Βασικό υλικόΝικέλιο Αργυρό
ΚλειδίΠληκτρολογήστε διαφορετικά
Τύπος κλειδιούC
Υλικό εξογκώματοςΟρείχαλκος / Χάλυβας / Ψευδάργυρος
Τύπος τοποθεσίαςΚατοικίες
Λειτουργία LocksetΠέρασμα
Δύναμη απόδοσης LocksetΕλαφρού τύπου
Αριθμός πλήκτρων2
Καρφίτσες5
Απαιτούμενο πάχος πόρτας1-3/8" to 1-3/4"
Απεργία Dim.1-5/8" x 2-1/4"
Τύπος απεργίαςRadius Corner Full Lip Strike, Χωρίς κουτί
ΣτυλΤΡΟΧΙΑ

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.54
Ύψος πλοίου (cm)7.87
Μήκος πλοίου (cm)20.83
Πλάτος πλοίου (cm)11.43
Κωδικός ΕΣ8301406030
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑπαιτούμενο πάχος πόρταςBacksetφινίρισμαΑπεργία Dim.Τύπος απεργίαςΣτυλΛειτουργίαΒαθμόςΤιμή
SCHLAGE A10S ORBIT 626 Μεσαίο καθήκον κλείδωμα σετ τροχιάς | AC7BAR 36Y996 A10S Orbit 6261-3/8" to 1-7/8"2.375 "Σατινέ χρώμιο1-1/8" x 2-3/4"Square Corner, T-Strike, ΚουτίΤΡΟΧΙΑΠέρασμα2€179.81
SCHLAGE A10S PLYMOUTH 626 Κλειδαριά μεσαίου καθίσματος Plymouth | AC7BAU 36Y999 A10S PLYMOUTH 6261-3/8" to 1-7/8"2.375 "Σατινέ χρώμιο1-1/8" x 2-3/4"Square Corner, T-Strike, ΚουτίΠλύμουθΠέρασμα2€200.43
SCHLAGE A53PD C123 ORBIT 605 Τροχιά μεσαίου μεγέθους διακόπτη | AC7BBB 36Z015 A53PD C123 Orbit 6051-3/8" to 1-7/8"2.375 "Γυαλισμένος ορείχαλκος1-1/8" x 2-3/4"Square Corner, T-Strike, ΚουτίΤΡΟΧΙΑΕίσοδος2€339.95
SCHLAGE A53PD C123 ORBIT 626 Τροχιά μεσαίου μεγέθους διακόπτη | AC7BBC 36Z017 A53PD C123 Orbit 6261-3/8" to 1-7/8"2.375 "Σατινέ χρώμιο1-1/8" x 2-3/4"Square Corner, T-Strike, ΚουτίΤΡΟΧΙΑΕίσοδος2€317.59
SCHLAGE A53PD C123 PLYMOUTH 605 Κλειδαριά μεσαίου επιπέδου κλειδαριά Plymouth | AC7BBD 36Z018 A53PD C123 PLYMOUTH 6051-3/8" to 1-7/8"2.375 "Γυαλισμένος ορείχαλκος1-1/8" x 2-3/4"Square Corner, T-Strike, ΚουτίΠλύμουθΕίσοδος2€345.21
SCHLAGE A53PD C123 PLYMOUTH 626 Κλειδαριά μεσαίου καθίσματος Plymouth | AC7BBE 36Z020 A53PD C123 PLYMOUTH 6261-3/8" to 1-7/8"2.375 "Σατινέ χρώμιο1-1/8" x 2-3/4"Square Corner, T-Strike, ΚουτίΠλύμουθΕίσοδος2€347.89
SCHLAGE A80PD C123 ORBIT 605 Αποθήκη μεσαίου μεγέθους κουμπιά σε τροχιά | AC7BBF 36Z021 A80PD C123 Orbit 6051-3/8" to 1-7/8"2.375 "Γυαλισμένος ορείχαλκος1-1/8" x 2-3/4"Square Corner, T-Strike, ΚουτίΤΡΟΧΙΑΑποθήκη2€346.88

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SCHLAGE F10 ORBIT 626 Κλείδωμα κουμπιού μεσαίας λειτουργίας Orbit Passage
€63.16 /μονάδα