SCHAEFER GFFM363G12 Ιμάντας ανεμιστήρα εξάτμισης Διάμετρος 36 Διάμετρος Cfm 10 080 115/230 V | AE3AMG 5AFE0

SCHAEFER GFFM363G12 Κίνηση ιμάντα ανεμιστήρα εξάτμισης 36 διαμέτρου Cfm 10 080 115/230 V

Είδος: AE3AMG Μοντέλο: GFFM363G12Cross Ref: 5AFE0

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓεωργικός ανεμιστήρας εξάτμισης
Τύπος ρουλεμάνΜόνιμα λιπανμένη μπάλα
CFM @ 0.000 ίντσες. SP10,080
CFM @ 0.050 ίντσες. SP9320
CFM @ 0.100 ίντσες. SP8380
CFM @ 0.150 ίντσες. SP6910
CFM / Watt @ 0.000 ίντσες. SP19.2
CFM / Watt @ 0.050 ίντσες. SP17.2
CFM / Watt @ 0.100 ίντσες. SP15.3
CFM / Watt @ 0.150 ίντσες. SP12.5
Ταχύτητα ανεμιστήρα730
Πλάτος φλάντζας2.25 "
Φινίρισμα πλαισίουΓυαλισμένο μαυρισμένο τζάμι
Υλικό πλαισίωνFiberglass
Ελεύθερη περιοχή12.84 Τετραγωνικά πόδια
Πλήρες φορτίο4.6/2.3
Ύψος43.13 "
HP1/2
Hz60
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.104 F
Μέγιστη. Βάθος25-1 / 4 "
ΚινητήραςΕντελώς κλειστός αέρας
Μόνωση κινητήρακατηγορίας Β
Στροφές κινητήρα1725
Τύπος κινητήραΕκκίνηση πυκνωτή, Λειτουργία πυκνωτή
Τοποθεσία τοποθέτησηςΤοίχος
Αριθμός Λεπίδες3
Απαιτούμενο άνοιγμα H (In.)43-3/4
Απαιτούμενο άνοιγμα W (In.)43-1/2
Φάση1
Έλικα Dia.36 "
Υλικό έλικαςΓαλβανισμένο ατσάλι
Shaft Dia.5 / 8 "
ΧαρακτηριστικάBelt Drive, συναρμολογημένο
Venturi Clearance Dia.37 "
Βάθος Βεντούρι10 "
Τάση115/230
Watts373
Πλάτος42.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 92.99
Ύψος πλοίου (cm)127
Μήκος πλοίου (cm)127
Πλάτος πλοίου (cm)99.06
Κωδικός ΕΣ8414519060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςCFM @ 0.000 ίντσες. SPCFM @ 0.100 ίντσες. SPHPΜέγιστη. ΒάθοςΣτροφές κινητήραΑριθμός ΛεπίδεςΈλικα Dia.Τιμή
SCHAEFER GFFM365G12 Μονάδα ιμάντα εξαερισμού 36 Διάμετρος Cfm 11 893 115/230 V | AE3AMH 5AFE1 GFFM365G1243.13 "11,89399111/225-1 / 4 "1725536 "€3,467.36
SCHAEFER GFFM485G1 Μονάδα ιμάντα εξαερισμού 48 Διάμετρος Cfm 23 391 115/230 V | AE3AMN 5AFE7 GFFM485G155.5 "23,39120,576126 "1725648 "€3,868.99
SCHAEFER GFFM483G1-2 Δίσκος ιμάντα ανεμιστήρα καυσαερίων 48 Διάμετρος Cfm 18 387 230 V | AE3AMP 5AFE8 GFFM483G1-255.5 "18,387/12,16215,809/10,457126 "1725/1140348 "-
RFQ
SCHAEFER GFFM485G1-2 Κίνηση ιμάντα ανεμιστήρα εξάτμισης 48 διάμετρος Cfm 22 010 230 V | AE3AMQ 5AFE9 GFFM485G1-255.5 "22,010/1435818,924/12,345126 "1725/1140648 "€3,942.75
SCHAEFER GFFM525G1 Μονάδα ιμάντα ανεμιστήρα εξάτμισης 52 Διάμετρος Cfm 25 942 115/230 V | AE3AMV 5AFF3 GFFM525G158.25 "25,94222,305126 "1725552 "-
RFQ
SCHAEFER GFFM525G1-2 Μονάδα ιμάντα ανεμιστήρα εξάτμισης 52 Διάμετρος Cfm 25 395 230 V | AE3AMX 5AFF5 GFFM525G1-258.25 "25,395/1652621,835/14209126 "1725/1140552 "€4,658.93

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SCHAEFER GFFM363G12 Κίνηση ιμάντα ανεμιστήρα εξάτμισης 36 διαμέτρου Cfm 10 080 115/230 V