SCHAEFER GFFM485G1-2 Κίνηση ιμάντα ανεμιστήρα εξάτμισης 48 διάμετρος Cfm 22 010 230 V | AE3AMQ 5AFE9

SCHAEFER GFFM485G1-2 Κίνηση ιμάντα ανεμιστήρα εξάτμισης 48 διάμετρος Cfm 22 010 230 V

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3AMQ Μοντέλο: GFFM485G1-2Cross Ref: 5AFE9

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,942.75 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓεωργικός ανεμιστήρας εξάτμισης
Τύπος ρουλεμάνΜόνιμα λιπανμένη μπάλα
CFM @ 0.000 ίντσες. SP22,010/14358
CFM @ 0.050 ίντσες. SP20,570/13,419
CFM @ 0.100 ίντσες. SP18,924/12,345
CFM @ 0.150 ίντσες. SP17,073/11,138
Ταχύτητα ανεμιστήρα332
Πλάτος φλάντζας2.75 "
Φινίρισμα πλαισίουΓυαλισμένο μαυρισμένο τζάμι
Υλικό πλαισίωνFiberglass
Ελεύθερη περιοχή21 Τετραγωνικά πόδια
Πλήρες φορτίο5.3
Ύψος55.5 "
HP1
Hz60
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.104 F
Μέγιστη. Βάθος26 "
ΚινητήραςΕντελώς κλειστός αέρας
Μόνωση κινητήρακατηγορίας Β
Στροφές κινητήρα1725/1140
Τύπος κινητήραΕκκίνηση πυκνωτή, Λειτουργία πυκνωτή
Τοποθεσία τοποθέτησηςΤοίχος
Αριθμός Λεπίδες6
Απαιτούμενο άνοιγμα H (In.)56-1/4
Απαιτούμενο άνοιγμα W (In.)55-3/4
Φάση1
Έλικα Dia.48 "
Υλικό έλικαςΓαλβανισμένο ατσάλι
Shaft Dia.5 / 8 "
ΧαρακτηριστικάΜονάδα ζώνης, συναρμολογημένη, 2 ταχύτητες
Venturi Clearance Dia.49 "
Βάθος Βεντούρι13 "
Τάση230
Watts746
Πλάτος55.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 121.5
Ύψος πλοίου (cm)157.48
Μήκος πλοίου (cm)157.48
Πλάτος πλοίου (cm)101.6
Κωδικός ΕΣ8414519060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςCFM @ 0.000 ίντσες. SPCFM @ 0.100 ίντσες. SPHPΜέγιστη. ΒάθοςΣτροφές κινητήραΑριθμός ΛεπίδεςΈλικα Dia.Τιμή
SCHAEFER GFFM363G12 Ιμάντας ανεμιστήρα εξάτμισης Διάμετρος 36 Διάμετρος Cfm 10 080 115/230 V | AE3AMG 5AFE0 GFFM363G1243.13 "10,08083801/225-1 / 4 "1725336 "-
RFQ
SCHAEFER GFFM365G12 Μονάδα ιμάντα εξαερισμού 36 Διάμετρος Cfm 11 893 115/230 V | AE3AMH 5AFE1 GFFM365G1243.13 "11,89399111/225-1 / 4 "1725536 "€3,467.36
SCHAEFER GFFM485G1 Μονάδα ιμάντα εξαερισμού 48 Διάμετρος Cfm 23 391 115/230 V | AE3AMN 5AFE7 GFFM485G155.5 "23,39120,576126 "1725648 "€3,868.99
SCHAEFER GFFM483G1-2 Δίσκος ιμάντα ανεμιστήρα καυσαερίων 48 Διάμετρος Cfm 18 387 230 V | AE3AMP 5AFE8 GFFM483G1-255.5 "18,387/12,16215,809/10,457126 "1725/1140348 "-
RFQ
SCHAEFER GFFM525G1 Μονάδα ιμάντα ανεμιστήρα εξάτμισης 52 Διάμετρος Cfm 25 942 115/230 V | AE3AMV 5AFF3 GFFM525G158.25 "25,94222,305126 "1725552 "-
RFQ
SCHAEFER GFFM525G1-2 Μονάδα ιμάντα ανεμιστήρα εξάτμισης 52 Διάμετρος Cfm 25 395 230 V | AE3AMX 5AFF5 GFFM525G1-258.25 "25,395/1652621,835/14209126 "1725/1140552 "€4,658.93

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SCHAEFER GFFM485G1-2 Κίνηση ιμάντα ανεμιστήρα εξάτμισης 48 διάμετρος Cfm 22 010 230 V
€3,942.75 /μονάδα