MILWAUKEE VALVE GLC33E 4 Butterfly Valve Ηλεκτρικό μέγεθος 4 In | AE4TJJ 5MPP5

MILWAUKEE VALVE GLC33E 4 Butterfly Valve Electric Μέγεθος 4 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4TJJ Μοντέλο: GLC33E 4Cross Ref: 5MPP5

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,458.12 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα πεταλούδας
Υλικό σώματοςΌλκιμος σίδηρος
Διάμετρος κύκλου μπουλονιού.7.5 "
σύνδεσηΦλάντζα
Λουγκ Ντία.5 / 8-11
Μέγιστη. Πίεση νερούWOG 200 psi
ΤοποθετήστεΆμεση
Αριθμός οπών μπουλονιών8
Μέγεθος σωλήνα4"
Υλικό καθίσματοςEPDM
Τάση115 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 16.335
Ύψος πλοίου (cm)33.02
Μήκος πλοίου (cm)64.77
Πλάτος πλοίου (cm)29.21
Κωδικός ΕΣ8481809020
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

Η βαλβίδα πεταλούδας Milwaukee GLC33E είναι κατάλληλη για στραγγαλισμό και ρύθμιση της ροής σε εφαρμογές συντήρησης HVAC, πεπιεσμένου αέρα και κενού με ελάχιστη απώλεια πίεσης. Αυτή η βαλβίδα περιστροφικής κίνησης τετάρτου στροφής χρησιμοποιείται όπου ο χώρος είναι περιορισμένος.

Χαρακτηριστικά:

  • Η βαλβίδα πεταλούδας Milwaukee GLC33E μπορεί να βιδωθεί απευθείας σε ένα σύστημα σωληνώσεων μονής φλάντζας.
  • Διαθέτει ηλεκτρικά ενεργοποιούμενο αναστρέψιμο κινητήρα για μετάδοση περιστροφικών κινήσεων μεταξύ 0 και 90 μοιρών για ρύθμιση υψηλής ακρίβειας και ευαίσθητη στο χρόνο εφαρμογή.
  • Αυτή η βαλβίδα έχει κατασκευή από όλκιμο σίδηρο για υψηλή αντοχή στην κρούση.

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • API 609
  • MSS SP-67

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποια είναι η ονομαστική πίεση αυτής της βαλβίδας;

Α. 200 psi.

Ε. Από τι είναι η έδρα αυτής της βαλβίδας πεταλούδας Milwaukee;

Α. Καουτσούκ EPDM.

Ε. Ποια είναι η απαίτηση ισχύος του ενεργοποιητή του;

Α. 115VAC.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό καθίσματοςΥλικό σώματοςΔιάμετρος κύκλου μπουλονιού.σύνδεσηΜέγιστη. Πίεση νερούΤοποθετήστεΑριθμός οπών μπουλονιώνΜέγεθος σωλήναΤιμή
MILWAUKEE VALVE GLC23E 2 Butterfly Valve Ηλεκτρονικά 2 ίντσες Npt | AB3ZDE 1WDX1 GLC23E 2EPDMΜαντεμένια4.75 "ΦλάντζαWOG 150 psiΆμεση42"€1,572.31
MILWAUKEE VALVE GLC23E 2 1/2 Butterfly Valve Electronic 2 1/2 In | AB3ZDF 1WDX2 GLC23E 2 1/2EPDMΜαντεμένια5.5 "ΦλάντζαWOG 150 psiΆμεση42.5 "€1,667.72
MILWAUKEE VALVE GLC23E 3 Butterfly Valve Electronic 3 In | AB3ZDG 1WDX3 GLC23E 3EPDMΜαντεμένια6"ΦλάντζαWOG 150 psiΆμεση43"€1,600.36
MILWAUKEE VALVE GLC23E 4 Butterfly Valve Electronic 4 In | AB3ZDH 1WDX4 GLC23E 4EPDMΜαντεμένια7.5 "ΦλάντζαWOG 150 psiΆμεση84"€2,039.47
MILWAUKEE VALVE GLC23E 5 Ηλεκτρονική βαλβίδα πεταλούδας 5 In | AB3ZDJ 1WDX5 GLC23E 5EPDMΜαντεμένια8.5 "ΦλάντζαWOG 150 psiΆμεση85"€2,670.56
MILWAUKEE VALVE GLC23E 6 Ηλεκτρονική βαλβίδα πεταλούδας 6 In | AB3ZDK 1WDX6 GLC23E 6EPDMΜαντεμένια9.5 "ΦλάντζαWOG 150 psiΆμεση86"€3,305.47
MILWAUKEE VALVE GLC23E 8 Butterfly Valve Electronic 8 In | AB3ZDL 1WDX7 GLC23E 8EPDMΜαντεμένια11.75 "ΦλάντζαWOG 150 psiΆμεση88"€4,843.65

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MILWAUKEE VALVE GLC33E 4 Butterfly Valve Electric Μέγεθος 4 In
€2,458.12 /μονάδα